絞り込み
ブランド
  • Gクラフト
  • モノタロウ(1)
  • エスアンドエスサイクル(175)
  • Vance&Hines(165)
  • JB-POWER(115)
  • TAKEGAWA(武川)(109)
  • DAYTONA(デイトナ)(98)
  • PMC(85)
  • KITACO(60)
  • DENALI(60)
  • Twin Air(ツインエアー)(45)
  • DNA(ディーエヌエー)(37)
  • K&N(31)
  • S&S(29)
  • BMC[バイク用品](27)
  • NTB(26)
  • POSH Faith(20)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(20)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YD28用可変マニホールド モンキー用 Gクラフト

    YD28用可変マニホールド モンキー用

    Gクラフト(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ Gクラフト

    鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ

    Gクラフト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YD28用ショートファンネル ブラック Gクラフト

    YD28用ショートファンネル ブラック

    Gクラフト
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。 小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。 ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。 メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。 表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。 取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。 ●外径58mm、高さ18.5mm ※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャリー用可変マニホールドPCΦ20用 Gクラフト

    シャリー用可変マニホールドPCΦ20用

    Gクラフト
    8,498税込9,348
    1個
    33日以内出荷
    特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用 Gクラフト

    可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用

    Gクラフト
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳造可変マニホールド ボルト止めタイプ Gクラフト

    鋳造可変マニホールド ボルト止めタイプ

    Gクラフト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドスペーサー Gクラフト

    マニホールドスペーサー

    Gクラフト(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    キタコDOHC(88cc、125cc)用のマニホールドスペーサーです。 フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。 このスペーサーを使えばメーカー製可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。 29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
    仕様マニホールドスペーサー厚み10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CRミニ用可変マニホールド Gクラフト

    CRミニ用可変マニホールド

    Gクラフト
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    人気の可変マニホールドに待望のCRミニΦ22キャブレター用が新登場しました。キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。ポート径Φ22 ガスケット付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YD28用ショートファンネル シルバー Gクラフト

    YD28用ショートファンネル シルバー

    Gクラフト
    7,598税込8,358
    1個
    53日以内出荷
    ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。 小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。 ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。 メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。 表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。 取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。 ●外径58mm、高さ18.5mm ※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YD28用可変マニホールド シャリー用 Gクラフト

    YD28用可変マニホールド シャリー用

    Gクラフト(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    59日以内出荷
    シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。 (車体に干渉する位置での固定はできません) ガスケット、ボルト付属。 ポート径 キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用 Gクラフト

    シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用

    Gクラフト
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ヨシムラTM-MJNΦ24、Φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径Φ22 ガスケット付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
吸気系