特価
本日3月17日(火)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップタイプから絞り込む
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(150件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
プラグキャップ KITACOプラグキャップKITACO(19件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
プラグキャップ KITACOプラグキャップKITACO(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
2輪車プラグキャップ NTK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNTK(日本特殊陶業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
用途二輪用プラグキャップキャップタイプストレート適合プラグ(タイプ)B・BC・D・C
プラグ変換アダプター厚6.5mm CF POSHプラグ変換アダプター厚6.5mmCF POSH(7件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
材質ジュラルミン削り出し厚さ(mm)6.5
スパークプラグプロテクター プラグケース レッド 持ち運び PGR0062 プロトスパークプラグプロテクター プラグケース レッド 持ち運び PGR0062プロト
499税込549
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0062スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。色[カラー]:レッド材質[素材]:ABS使用箇所:プラグ内容量[数量]:1個特記事項:スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。材質ABSレッド商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所プラグ
スパークプラグホルダー PMCスパークプラグホルダーPMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。 250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
ハイマウントプラグキット 71-0331 PMCハイマウントプラグキット 71-0331PMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:71-0331適合情報:カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G]
袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズ コノエ袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズコノエ
9,498税込10,448
1個(500個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズコノエ
5,698税込6,268
1個(150個)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ コノエ袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズコノエ
6,698税込7,368
1個(150個)ほか
7日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
プラグプロテクター DRC(ダートフリーク)プラグプロテクターDRC(ダートフリーク)
659税込725
1個
当日出荷
スパークプラグ携帯時の必需品。ホコリ・衝撃から確実に電極を保護する。スクリューキャップ採用で使い勝手も大幅に向上。中身が見えるクリアボディを採用。各ネジ径に合わせた専用設計で、プラグを確実にホールドする。
EVO+プロツイン黒付キャップ無 CF POSHEVO+プロツイン黒付キャップ無CF POSH
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
タイプNSR50/80
EVO+プロツイン赤付キャップ無 CF POSHEVO+プロツイン赤付キャップ無CF POSH
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
タイプNSR50/80
スパークプラグキャップ 三笠スパークプラグキャップ三笠
339税込373
1個
6日以内出荷
スパークプラグスリーブ TAKEGAWA(武川)スパークプラグスリーブTAKEGAWA(武川)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
プラグキャップ KITACOプラグキャップKITACO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シリコンプラグキャップ CF POSHシリコンプラグキャップCF POSH
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイプANGLE90
STDタイプ プラグキャップ CF POSHSTDタイプ プラグキャップCF POSH
799税込879
1個
翌々日出荷
タイプANGLE90

バイク用スパークプラグ関連』には他にこんなカテゴリがあります

プラグキャップ