絞り込み
内径(Φmm)
- 13
- 3(7)
- 3.2~9.2(1)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5(11)
- 5.3(1)
- 6(15)
- 6.3(1)
- 7(7)
- 8(8)
- 9(5)
- 10(2)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 15(2)
- 25(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(1)
ブランド
- KIJIMA(キジマ)(1)

耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5