絞り込み
内径(Φmm)
- 7
- 3(7)
- 3.2~9.2(1)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5(11)
- 5.3(1)
- 6(15)
- 6.3(1)
- 8(8)
- 9(5)
- 10(2)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
長さ(m)
- 0.245(1)
- 0.95(1)
- 1(5)
ブランド
- KIJIMA(キジマ)(4)
- NTB(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(135件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
PVCカラーホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本翌々日出荷から5日以内出荷PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。長さ(m)1