絞り込み
内径(Φmm)
- 9
- 3(7)
- 3.2~9.2(1)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5(11)
- 5.3(1)
- 6(15)
- 6.3(1)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(2)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(2)
- 15(1)
長さ(m)
- 0.245(1)
- 0.95(1)
- 1(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(4)

耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245