絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
491件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-14
  • -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-13
  • -20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-12
  • -20-50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA727AD-11
  • AD-1687環境ロガー用スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1687環境ロガー用スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然木枠温湿度計 CRECER(クレセル)

    天然木枠温湿度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    卓上用 天然木
    材質天然木タイプ卓上1目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)2
  • 天然木枠デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    天然木枠デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム
    材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
  • 湿度計 CRECER(クレセル)

    湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)20湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛けアズワン品番64-8891-66温度表示方式アナログ1目盛(%)0.05
  • 丸型温湿度計 CRECER(クレセル)

    丸型温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)551目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 丸型 温湿度計 CRECER(クレセル)

    丸型 温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)551目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 角型 温湿度計 CRECER(クレセル)

    角型 温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    壁かけ・卓上両用
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 快適計付き温湿度計サーモキーパー CRECER(クレセル)

    快適計付き温湿度計サーモキーパー

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)135×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 快適環境温湿度計 CRECER(クレセル)

    快適環境温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    壁かけ・卓上両用 快適環境温湿度計
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁かけ・卓上両用温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け用 湿度計付
    材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)251目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)1871目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)150×37設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    壁かけ用
    材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)181目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)2
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    壁かけ・卓上両用
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)120×30設置方式壁かけ・卓上両用温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • リップル温湿度計 CRECER(クレセル)

    リップル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)120×110×24本体質量(g)641目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式卓上式温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • デジコンフォⅡ外部センサー エンペックス気象計

    デジコンフォⅡ外部センサー

    エンペックス気象計
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    長さ5m。長距離対応。 TD-8172デジコンフォⅡに差し替えて使用できます。
    適合機種TD-8172質量(g)約50(箱含む)本体寸法(mm)約128×82×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーEXギャラリー温・湿度・時計 エンペックス気象計

    スーパーEXギャラリー温・湿度・時計

    エンペックス気象計
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。
    質量(g)約860(箱含む)電源単三乾電池1個本体寸法(mm)約240×144×50精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40機能温度計・湿度計・時計湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×50×240設置方法卓上用設置方式置兼用材質(外枠)アルミ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーEX温・湿度・時計 エンペックス気象計

    スーパーEX温・湿度・時計

    エンペックス気象計
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    64日以内出荷
    ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
    質量(g)約850(箱含む)電源単三乾電池1個本体寸法(mm)約253.×143×55精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50機能温度計・湿度計・時計湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×55×253設置方法卓上用設置方式置兼用材質(外枠)天然木・アルミ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高品質UD温・湿度計 エンペックス気象計

    高品質UD温・湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    人に優しく、安心して使える商品を。 エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。 信頼の高精度。 安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
    設置方式置兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONO 温度計・湿度計 エンペックス気象計

    MONO 温度計・湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    64日以内出荷
    新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
    温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度・CO2計 マザーツール

    デジタル温湿度・CO2計

    マザーツール
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
    付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル
  • 温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126 佐藤計量器製作所

    温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シンプルで見やすい温湿度計です。
  • 湿度温度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    湿度温度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番2-9392-14
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    ¥49,400~税込¥54,340~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • 直結センサー サーモポート

    直結センサー

    サーモポート
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-400-12
  • 熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付) 鶴賀電機

    熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)

    鶴賀電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    33日以内出荷
    現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
    温度測定範囲(℃)0~60.0仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)電源コード(m)約4.8準拠規格JIS Z 8504JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90
  • デカデジV エンペックス気象計

    デカデジV

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
    質量(g)約150(箱含む)電源単4乾電池×1本コード長さ(m)約1.9(外部センサー)精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)表示単位0.1℃、1%RH設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルームメイト温湿度計 佐藤計量器製作所

    ルームメイト温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
    トラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
  • ホワイティ 佐藤計量器製作所

    ホワイティ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    壁掛け・スタンドの両方に使えます。
    寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
  • Φ100温湿度計TH-100 佐藤計量器製作所

    Φ100温湿度計TH-100

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    質量(g)64本体寸法(mm)120×110×24精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
  • 温度・湿度計 エスコ

    温度・湿度計

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
    エスコ品番EA742CA-3A測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
  • アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計スタンド

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
  • 温湿度記録計(検査成績表付き) 日本計量器工業

    温湿度記録計(検査成績表付き)

    日本計量器工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    欠品中
    温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
    用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし
  • 温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所

    温湿度記録計 NS2

    佐藤計量器製作所
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
    用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
  • パルマⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    パルマⅡ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
    寸法(mm)Φ95×(D)18測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃質量(g)約100精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃アズワン品番1-622-11温度表示方式アナログ/棒状目盛

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計