絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
486件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Carel 温度測定用 プローブ CAREL

    Carel 温度測定用 プローブ

    CAREL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境表示計 三商

    環境表示計

    三商
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    31日以内出荷
    大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。
    測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
  • デジタル温湿度計 三商

    デジタル温湿度計

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
    測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
  • 温湿度計 三商

    温湿度計

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 温湿度計 Tamago 三商

    温湿度計 Tamago

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    掛、置き両用。スタンド付き
    寸法(mm)82×33×133
  • 季節性インフルエンザ エンペックス気象計

    季節性インフルエンザ

    エンペックス気象計
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境管理温・湿度計 エンペックス気象計

    環境管理温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールシーズン温湿度計 エンペックス気象計

    オールシーズン温湿度計

    エンペックス気象計
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    34日以内出荷
    電源不要温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症指数モニターAD5695 トーエイライト

    熱中症指数モニターAD5695

    トーエイライト
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能
    温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)機能バックライト機能付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
    アズワン品番64-8891-80
  • 温湿度計tamago CRECER(クレセル)

    温湿度計tamago

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    藍色が鮮やかな玉子型の室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用。
    アズワン品番64-8891-72
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    藍色のリングが鮮やかなコンパクトサイズの室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用
    アズワン品番64-8891-69
  • 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) testo(テストー)

    湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH)

    testo(テストー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱
    21日以内出荷
    用途基準としての校正、点検に仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポットトラスコ品番819-3614質量(g)370
  • TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    23日以内出荷
    温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
    用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
  • デジタルポータブル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタルポータブル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
    材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
  • デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計

    デジタル快適計Ⅲ

    エンペックス気象計
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
    付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2校正証明書校正証明書付
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
    トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
  • 〈オプション〉 延長ケーブル イチネンTASCO

    〈オプション〉 延長ケーブル

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    TA411PA-21/-22を使って精度チェックができます。
    質量(g)62ケーブル長(m)1.5
  • 温湿度表示器 イチネンTASCO

    温湿度表示器

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。
    寸法(mm)105×140×26測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)質量(g)約265電源単4アルカリ乾電池×4精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
  • デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
    付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA742GL温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GA-4温度表示方式デジタル
  • デジタル温度湿度計 エスコ

    デジタル温度湿度計

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-13温度表示方式デジタル
  • デジタル温度湿度計 エスコ

    デジタル温度湿度計

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-12A温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EA-3温度表示方式デジタル
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥33,700税込¥37,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EA-1温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(デジタル) エスコ

    温度・湿度計(デジタル)

    エスコ
    ¥87,000税込¥95,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DS温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(デジタル) エスコ

    温度・湿度計(デジタル)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DH-1温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(ペン型) エスコ

    温度・湿度計(ペン型)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DF-1
  • 120mm 温度・湿度計 エスコ

    120mm 温度・湿度計

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728EB-41
  • 130mm 温度・湿度計 エスコ

    130mm 温度・湿度計

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728EB-39
  • [室内・室外] 温度計 エスコ

    [室内・室外] 温度計

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728AE-19A
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-6
  • 0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-19
  • 0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-18
  • 0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-15
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-14
  • -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-13
  • -20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-12

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計