カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(44)
- 0~60(8)
- 0~80(6)
- 10~40(4)
- -5~50(9)
- -9.9~50(18)
- -9.9~60(4)
- -10~50(26)
- -10~60(7)
- -20~40(10)
- -20~50(11)
- -20~60(8)
- -20~80(5)
- -30~50(22)
- -30~60(4)
- -40~70(3)
- -40~80(3)
- -50~70(4)
- -50~200(3)
- -200~1370(4)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- CRECER(クレセル)(47)
- エンペックス気象計(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- 佐藤計量器製作所(34)
- エスコ(33)
- A-Gas Japan(27)
- タニタ(18)
- testo(テストー)(14)
- CHINO(チノー)(12)
- ドリテック(12)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- マザーツール(8)
- シンワ測定(7)
- 三商(7)
- カスタム(6)
- シチズン(6)
- TRUSCO(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ブランドをもっと見る

温湿度計 丸型 ホワイト
シンワ測定¥969~税込¥1,066~1個翌日出荷お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場。シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。材質本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ精度【温度】-20~40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30~80% ±101目盛【温度】2℃【湿度】5%
温度計 表面&空気セット
testo(テストー)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付形温湿度計
CHINO(チノー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
Pt1000温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥27,980~税込¥30,778~1台47日以内出荷細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
温湿度計
A-Gas Japan¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
温度計
A-Gas Japan¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセットセット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
温湿度計
A-Gas Japan¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
環境管理 温・湿度計
DANNO(ダンノ)¥4,798税込¥5,2781台10日以内出荷温度・湿度・熱中症注意レベルが一目でわかる。針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。1目盛(℃)21目盛(%)5材質外枠:PS樹脂色ホワイト直径(Φmm)230質量(g)238奥行(mm)27測定項目温度・湿度寸法(幅)230mm寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)20~90表示範囲(℃)10~40設置方式壁掛特性なし校正証明書なし
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷SK-L200TH2A用温湿度センサです。用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
保護フィルタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299税込¥3291個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
黒球ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用黒球ユニット対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980税込¥29,6781台16日以内出荷一般校正証明書付き。内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RHケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能)本体質量(g)約170(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24温度測定精度±1℃(0~40℃)設置方法壁掛け/卓上湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲)湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
スマート温湿度計
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷温湿度計を本体とアプリで確認、お家の温度・湿度を適切に管理。1つアプリに複数個温湿度計の追加も可能。コンパクトサイズでどこでも貼れる、置ける。夏場では熱中症対策、冬の時は乾燥・インフルエンザの予防で注意喚起。設定した温度・湿度の範囲により、異常が発生したらBluetooth経由でアラート通知します。温湿度計本体は、過去1ヶ月のデータを保存します。用途室内の温度、湿度の測定。質量(g)20電源ボタン電池CR2032(別売り)1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11×43×43入数(個)1
温湿度計 FLUKE-971
フルーク(FLUKE)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ 露点と湿球の温度を測定 99 件のレコード保存容量 ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン クイックレスポンスの静電容量センサー用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95
熱中症チェッカー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154色グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
コンディションセンサー TC420
タニタ¥1,988税込¥2,1871台当日出荷熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。 暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。 暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。 置き掛け両用(スタンド付き)。付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド材質ABS、PS色アイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位本体質量(g)約 99(スタンド含まず)測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)10~40機能暑さ指数(4段階)湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計
エンペックス気象計¥1,998税込¥2,1981個当日出荷吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
センサキャップ(センサフィルタ付)
佐藤計量器製作所¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
コードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527
シチズンシステムズ¥5,398税込¥5,9381台当日出荷コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本)本体質量(g)227(電池含まず)温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定間隔約1分測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
発汗チェッカー
日本緑十字社¥2,098税込¥2,3081組(10枚)当日出荷腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション
A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷オプション品です用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
環境管理温・湿度計
エンペックス気象計¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル結露計
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷材質硬質プラスチック幅(mm)75高さ(mm)180質量(g)300奥行(mm)35測定項目相対湿度、気温、表面温度、露点、TΔ、乾球湿度、湿球湿度分解能0.1温度表示方式デジタル校正証明書付
デジタル温湿度計
VAISALA(ヴァイサラ)¥127,800~税込¥140,580~1個当日出荷から21日以内出荷持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100
温湿度計
佐藤計量器製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
温湿度変換器
イチネンTASCO¥88,980税込¥97,8781個当日出荷静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。寸法(mm)68×177×45測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
不快指数計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷壁掛け用 不快指数計付材質プラスチック1目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
天然木枠温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷壁かけ・卓上両用材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
角型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷壁掛け・スタンド兼用材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)781目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
快適家電管理計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
ハーモニー温湿度計
佐藤計量器製作所¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷温度目盛りを大きくしています。用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定トラスコ品番805-1072寸法(mm)Φ150×(D)32測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh質量(g)140精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
ソフィア温湿度計
佐藤計量器製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷トラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
































![[時計付] 温度・湿度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195075-170405-02.jpg)