絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
489件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おうちルームプレミアム温・湿度計 エンペックス気象計

    おうちルームプレミアム温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。
    付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット
  • おうちルームプレミアム温・湿度計 エンペックス気象計

    おうちルームプレミアム温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはお部屋のインテリアにもマッチする優しい木目調を採用。
    付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット
  • 熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,888税込¥2,077
    1個
    当日出荷
    今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
    材質ABS色グリーン質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
  • エルム・カラー温・湿度計 エンペックス気象計

    エルム・カラー温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    94日以内出荷
    透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。 シックな印象のクリアグレー。 シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。 置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。 アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。 安心と信頼の日本製。
    材質アクリル・PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×102×20設置場所置掛兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(伸縮)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(一体)

    佐藤計量器製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • デジタル温湿度計 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
  • エアーチェッククリマ Laserliner(レーザーライナー)

    エアーチェッククリマ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示
    用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)96×110×18質量(g)148電源単四アルカリ乾電池2個測定項目温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~70湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
  • ハイグロメーター アイ電子技研

    ハイグロメーター

    アイ電子技研
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)質量(g)600電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~60使用環境温度(℃)5~40温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±3%(Rh)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38湿度測定範囲(%RH)3~97
  • デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付) 高森コーキ

    デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付)

    高森コーキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。
    付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池 1本本体寸法(mm)約103×96×20精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%寸法(m)外部センサー:約1.9測定周期(秒)約20表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
  • 木目調温湿度計 CRECER(クレセル)

    木目調温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き
    用途室内の温湿度の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
  • ハンディ形飽差計 CHINO(チノー)

    ハンディ形飽差計

    CHINO(チノー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
  • 温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム)

    温度・相対湿度・大気圧表示計

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
    用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
  • WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)

    WBGT指数計セット

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    47日以内出荷
    WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
    用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
  • 時計付デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    時計付デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
    材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
  • 発汗チェッカー1500ノベルティ用 A6サイズ二つ折り台紙1枚入り ライフケア技研

    発汗チェッカー1500ノベルティ用 A6サイズ二つ折り台紙1枚入り

    ライフケア技研
    ¥259,800税込¥285,780
    1ケース(1枚×1000個)
    4日以内出荷
    腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
  • 発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り ライフケア技研

    発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り

    ライフケア技研
    ¥179,800税込¥197,780
    1ケース(1枚×1000個)
    4日以内出荷
    腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
  • 発汗チェッカー1500 3枚入り ライフケア技研

    発汗チェッカー1500 3枚入り

    ライフケア技研
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(3枚×40個)
    4日以内出荷
    腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。発汗チェッカー600と比較し、2.5倍の大量発汗を計測できます。
  • 発汗チェッカー600 5枚入り ライフケア技研

    発汗チェッカー600 5枚入り

    ライフケア技研
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(5枚×40個)
    4日以内出荷
    腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
  • 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
    用途温度計測・温度観察品番20248電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~50湿度測定範囲(%)1~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24設置方法マグネット
  • RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス) RS PRO

    RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス)

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ウォールポート併用可能製品 = 熱電対プローブ, 温度計熱電対ウォールポート. ウォールポートとは、熱電対の温度センサでモニタリングする壁面上のポイントです。熱電対用ミニチュアソケットには、温度計と熱電対プローブの間に使いやすい接続ポイントがあります。. テストポイントの測定は、熱電対ウォールポートに温度計を差し込むだけでいつでも実施可能 ミニプラグ付き熱電対センサ(KセンサとTセンサの両方に適合するもの)が必要 ねじ又は粘着テープで壁面に取り付け可能 寸法: 52 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プローブチップ RS PRO

    RS PRO プローブチップ

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度プローブケーブル RS PRO

    RS PRO 温度プローブケーブル

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用

    Rotronic Instruments
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃ Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃

    Rotronic Instruments
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensationRoHS指令(10物質対応)対応
  • Instruments Direct 温度計ポーチ, Thermapen温度計用 Instruments Direct

    Instruments Direct 温度計ポーチ, Thermapen温度計用

    Instruments Direct
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ポーチ併用可能製品 = Thermapen温度計3 V CR2032リチウムボタン電池 x 2. キャリングポーチについては品番: < 700-6421') 700-6421/を参照. Superfast Thermapenポケット温度計. 4秒も掛からない即座の温度測定 細菌の繁殖を防ぐバイオマスタ添加剤加工の洗浄可能ケース 高品質デジタルディスプレイ(14.3 mm) 防水ケース 標準電池寿命: 1500時間 寸法及び重量: 19 x 47 x 153 mm、97 g
  • Rotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用

    Rotronic Instruments
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = 12 mmプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種12mmプローブ
  • Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用

    Rotronic Instruments
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル併用可能製品 = HC2プローブ、XDプローブA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種Hc2プローブ
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 130mmプローブ径 = 8mm最高使用操作温度 = +900 ℃HI 766 B2タイプK表面プローブ. ステンレス鋼チューブとスプリングセンサを備えた表面プローブ。 用途: 高温の固体、オーブン、モールド スリーブの温度は 150 ℃以内で使用してください。超えると損傷の恐れがあります。
  • Pico Technology 温度測定用 プローブ Pico Technology

    Pico Technology 温度測定用 プローブ

    Pico Technology
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 投入プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.03 ℃測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
  • Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04) Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)

    Rotronic Instruments
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    33日以内出荷
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
  • External humidity/temp probe 12mm testo(テストー)

    External humidity/temp probe 12mm

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
  • Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m testo(テストー)

    Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m

    testo(テストー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +70℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2155
  • テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)

    テストー 0554 2001 磁気アダプタ

    testo(テストー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
  • 熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用 testo(テストー)

    熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用

    testo(テストー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ホルスタケース併用可能製品 = 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870Testo 869ホルスタケース. Testoサーモグラフィ用キャリングケースです。高耐久性ナイロン製で、ベルトに取り付けられる取り外し式ストラップを備えています。

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計