絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
789件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)

    テストー 0554 2001 磁気アダプタ

    testo(テストー)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
  • 熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用 testo(テストー)

    熱イメージングカメラケース Testo 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870用

    testo(テストー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ホルスタケース併用可能製品 = 交換用バッテリ, Testo 869, Testo 870Testo 869ホルスタケース. Testoサーモグラフィ用キャリングケースです。高耐久性ナイロン製で、ベルトに取り付けられる取り外し式ストラップを備えています。
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度測定用 プローブ CAREL

    Carel 温度測定用 プローブ

    CAREL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発汗チェッカー 日本緑十字社

    発汗チェッカー

    日本緑十字社
    2,098税込2,308
    1組(10枚)
    当日出荷
    腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
    トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
  • 静電容量式露点計 成績書付 標準タイプ 永野電機産業

    静電容量式露点計 成績書付 標準タイプ

    永野電機産業
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷
    アルミナ膜を使用した露点計です。 表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
    セット内容ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット質量(g)【センサー】150電源(V)【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz)出力【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)電源DC24V(DC12~28V)測定範囲(℃)【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20測定項目露点最高使用圧力(MPa)【センサー】1精度(℃)【センサー露点】±2(dp)流量(L/min)【センサー】1~5(センサーブロック使用時)設置方法卓上式アズワン品番3-7626-01温度表示方式デジタル流量【直接挿入センター】0.5~10m/sec画面寸法(mm)96×97.5×48
  • トキメクス快適計 TQシリーズ エンペックス気象計

    トキメクス快適計 TQシリーズ

    エンペックス気象計
    4,598税込5,058
    1個
    64日以内出荷
    掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
    寸法(mm)250×35オフホワイト質量(g)560電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ エンペックス気象計

    プレーン温・湿度計 クリアボックス TMシリーズ

    エンペックス気象計
    1,498税込1,648
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、吸盤付。シンプルでスマート。かわいい温・湿度計
    寸法(mm)64×35質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ エンペックス気象計

    ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ

    エンペックス気象計
    3,298税込3,628
    1個
    64日以内出荷
    置型、木肌が美しいデザイン
    電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)設置方法卓上用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

    エンペックス気象計
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    掛型温度計・湿度計・時計
    種別生活管理温度・湿度・時計寸法(mm)285×115×38質量(g)500(ギフトボックス)アズワン品番61-6866-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    94日以内出荷
    置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
    種別生活管理温湿度計寸法(mm)120×112×40質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120設置方法置き掛け兼用アズワン品番61-6865-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    94日以内出荷
    置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
    寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    94日以内出荷
    置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
    寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
    寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計

    快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ

    エンペックス気象計
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。お部屋の快適度が一目でわかる
    寸法(mm)168×130×19質量(g)190(ディスプレイ箱)アズワン品番61-6864-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 晴天望機・1台4役 BWシリーズ エンペックス気象計

    晴天望機・1台4役 BWシリーズ

    エンペックス気象計
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
    寸法(mm)292×122×40質量(g)530電源単三乾電池3本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザーパル BWシリーズ エンペックス気象計

    ウェザーパル BWシリーズ

    エンペックス気象計
    17,980税込19,778
    1個
    64日以内出荷
    掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
    種別電波時計・1台4役寸法(mm)270×54質量(g)950(ギフトボックス)アズワン品番61-6864-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適モニタ1台4役 ギフトボックス エンペックス気象計

    快適モニタ1台4役 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    7,398税込8,138
    1個
    64日以内出荷
    掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
    寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタム温・湿度計 ギフトボックス エンペックス気象計

    カスタム温・湿度計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    4,698税込5,168
    1個
    64日以内出荷
    置・掛兼用、天然木の味わいを生かしたデザイン
    寸法(mm)130×130×43質量(g)340アズワン品番61-6866-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレステ温・湿度計 ブリスター エンペックス気象計

    セレステ温・湿度計 ブリスター

    エンペックス気象計
    1,598税込1,758
    1個
    64日以内出荷
    置型。コンパクトで見やすい実用タイプ。どこに置いてもマッチします。
    寸法(mm)93×89×35質量(g)100アズワン品番61-6865-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトモス気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    アトモス気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    7,398税込8,138
    1個
    34日以内出荷
    掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
    寸法(mm)285×120×38質量(g)520電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザーガイド気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    ウェザーガイド気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
    寸法(mm)425×160×40質量(g)1210電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラディション気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    トラディション気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    10,980税込12,078
    1個
    34日以内出荷
    英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
    寸法(mm)480×140×45質量(g)790アズワン品番61-6863-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリオ気象計 ギフトボックス エンペックス気象計

    トリオ気象計 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    8,698税込9,568
    1個
    94日以内出荷
    卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
    寸法(mm)135×110×110質量(g)600電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135設置方法卓上用アズワン品番61-6863-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境表示計 三商

    環境表示計

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    31日以内出荷
    大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。
    測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
  • デジタル温湿度計 三商

    デジタル温湿度計

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
    測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
  • 温湿度計 三商

    温湿度計

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 温湿度計 Tamago 三商

    温湿度計 Tamago

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    掛、置き両用。スタンド付き
    寸法(mm)82×33×133
  • 白金デジタル温度計 本体 アズワン

    白金デジタル温度計 本体

    アズワン
    32,700税込35,970
    1個
    翌々日出荷
    白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
    アズワン品番3-8932-01
  • 季節性インフルエンザ エンペックス気象計

    季節性インフルエンザ

    エンペックス気象計
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールシーズン温湿度計 エンペックス気象計

    オールシーズン温湿度計

    エンペックス気象計
    2,998税込3,298
    1個
    34日以内出荷
    電源不要温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症指数モニターAD5695 トーエイライト

    熱中症指数モニターAD5695

    トーエイライト
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能
    温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)機能バックライト機能付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75
  • 交換用フィルター VAISALA(ヴァイサラ)

    交換用フィルター

    VAISALA(ヴァイサラ)
    8,998税込9,898
    1個
    24日以内出荷
    コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
    アズワン品番2-2027-11
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
    アズワン品番64-8891-80
  • 温湿度計tamago CRECER(クレセル)

    温湿度計tamago

    CRECER(クレセル)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    藍色が鮮やかな玉子型の室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用。
    アズワン品番64-8891-72
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    藍色のリングが鮮やかなコンパクトサイズの室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用
    アズワン品番64-8891-69
  • 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) testo(テストー)

    湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH)

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1箱
    21日以内出荷
    用途基準としての校正、点検に仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポットトラスコ品番819-3614質量(g)370
  • TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台
    23日以内出荷
    温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
    用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
  • デジタルポータブル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタルポータブル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
    材質ABS樹脂質量(g)48電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)74×56×16
  • デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計

    デジタル快適計Ⅲ

    エンペックス気象計
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計