カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(87)
- 0~60(12)
- 0~80(7)
- -5~50(19)
- -9.9~50(30)
- -10~50(50)
- -10~60(19)
- -15~40(5)
- -20~40(17)
- -20~50(15)
- -20~60(11)
- -20~70(4)
- -20~80(12)
- -30~50(36)
- -30~60(4)
- -40~70(6)
- -40~80(5)
- -50~70(5)
- -100~300(3)
- -200~1370(5)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 佐藤計量器製作所(93)
- エンペックス気象計(75)
- CRECER(クレセル)(52)
- シンワ測定(52)
- A&D(エー・アンド・デイ)(40)
- エスコ(38)
- testo(テストー)(32)
- A-Gas Japan(27)
- CHINO(チノー)(25)
- タニタ(19)
- アズワン(17)
- ドリテック(15)
- マザーツール(14)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
- カスタム(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 熱研(9)
- ブランドをもっと見る

パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。仕様温度計付、コード番号:7562-00測定範囲湿度:20~99%RH質量(g)約100精度【温度】±2℃、【湿度】±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)温度測定範囲(℃)0~50寸法(Φ×mm)95×18最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-622-11-56校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。仕様温度計付、コード番号:7562-00測定範囲湿度:20~99%RH質量(g)約100精度【温度】±2℃、【湿度】±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)温度測定範囲(℃)0~50寸法(Φ×mm)95×18最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-622-11-20校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ
佐藤計量器製作所¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ
佐藤計量器製作所¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能校正証明書一般校正(中国語)
デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能校正証明書一般校正(英語)
熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥14,980税込¥16,4781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-20校正証明書一般校正
温湿度記録計 中国語版校正証明書付 ST-50シリーズ
セコニック¥219,800税込¥241,7801個30日以内出荷最長6ヶ月間の連続記録が可能です。質量(kg)2.8測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度温度測定範囲(℃)-20~80防塵防水性能なし温度測定精度±1℃設置方式据置湿度測定精度±3%RH温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(中国語)
温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズ
セコニック¥219,800税込¥241,7801個30日以内出荷最長6ヶ月間の連続記録が可能です。質量(kg)2.8測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度温度測定範囲(℃)-20~80防塵防水性能なし温度測定精度±1℃設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(英語)
高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 中国語版校正証明書付
エンペックス気象計¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-57校正証明書一般校正(中国語)
防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付
エンペックス気象計¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防雨型温湿度計 英語版校正証明書付
エンペックス気象計¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-56校正証明書一般校正(英語)
防雨型温湿度計 校正証明書付
エンペックス気象計¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-20校正証明書一般校正
エクスポケット温湿度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301個9日以内出荷小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301個9日以内出荷小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット温湿度計 校正証明書付
アズワン¥32,800税込¥36,0801個9日以内出荷小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538
アズワン¥19,400税込¥21,3401個9日以内出荷快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正(英語)
温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥16,550税込¥18,2051個9日以内出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥16,550税込¥18,2051個9日以内出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-56校正証明書一般校正(英語)
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(g)240(バッテリ除く)外形寸法(mm)105×185×36分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~100rhアズワン品番61-0104-44-56校正証明書一般校正(英語)
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付
testo(テストー)¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-44-20校正証明書一般校正
testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ
testo(テストー)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。校正証明書一般校正(英語)
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)
おうちルームプレミアム温・湿度計
エンペックス気象計¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット
おうちルームプレミアム温・湿度計
エンペックス気象計¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはお部屋のインテリアにもマッチする優しい木目調を採用。付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット
コンディションセンサー TC422
タニタ¥3,988税込¥4,3871台当日出荷熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 光と顔イラストでわかりやすい表示。 大きな表示で見やすい。 暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本材質ABS、PMMA色アイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 218(電池含む)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)保証期間1年電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,888税込¥2,0771個当日出荷今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。材質ABS色グリーン質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
エルム・カラー温・湿度計
エンペックス気象計¥1,898税込¥2,0881個94日以内出荷透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。 シックな印象のクリアグレー。 シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。 置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。 アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。 安心と信頼の日本製。材質アクリル・PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×102×20設置場所置掛兼用RoHS指令(10物質対応)対応
110TRH-B用センサ(伸縮)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
110TRH-B用センサ(一体)
佐藤計量器製作所¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度計 指示計のみ
佐藤計量器製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計一体センサセット
佐藤計量器製作所¥51,980~税込¥57,178~1セットほか10日以内出荷から35日以内出荷乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)仕様コード番号:8130-00寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ
佐藤計量器製作所¥139,800税込¥153,7801個40日以内出荷国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃/湿度30,60,90% 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L754-2(センサフィルター)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約227、センサ/約35奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6寸法(幅)114mm対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)12×40(コネクタ部)、11×34(センサ部)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-16温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)80(突起部除く)分解能(%)0.1湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書JCSS校正スマート連携USB接続
記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ
佐藤計量器製作所¥75,980税込¥83,5781個35日以内出荷国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃ 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨測定チャンネル数温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-15温度表示方式デジタル校正証明書JCSS校正スマート連携USB接続
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品





















































![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)