絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
789件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MONO 温度計・湿度計 エンペックス気象計

    MONO 温度計・湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    64日以内出荷
    新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
    温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生活管理温・湿度計 卓上・壁掛け兼用 エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 卓上・壁掛け兼用

    エンペックス気象計
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。
    種別卓上・壁掛け兼用材質(外枠)PS(ポリスチレン)サイズ約93×89×3mm質量(g)約80精度(温度/湿度)±1℃/±3%RHアズワン品番0-6188-02
  • デジタル温湿度・CO2計 マザーツール

    デジタル温湿度・CO2計

    マザーツール
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
    付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル
  • 温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126 佐藤計量器製作所

    温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シンプルで見やすい温湿度計です。
  • 温度計 防水式デジタルボトルタイプ Digi-Sense

    温度計 防水式デジタルボトルタイプ

    Digi-Sense
    12,980税込14,278
    1台
    47日以内出荷
    ステンレス製センサーが容器内に挿入 冷蔵庫等の内部に設置の場合には、ドア開閉時の温度変化をデジタル表示
  • 温湿度計 Digi-Sense

    温湿度計

    Digi-Sense
    31,980税込35,178
    1台
    47日以内出荷
    湿度、露点、湿玉、室温をデジタル表示 最少・最大値表示、表示固定機能
  • 湿度温度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    湿度温度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    30,980税込34,078
    1個
    32日以内出荷
    アズワン品番2-9392-14
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    49,400税込54,340
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 温湿度トランスミッタ アズワン

    温湿度トランスミッタ

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • 直結センサー サーモポート

    直結センサー

    サーモポート
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-400-12
  • 温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー シンワ測定

    温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
    材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト シンワ測定

    温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    1目盛(℃)21目盛温度:2℃ 湿度:5%1目盛(%)5材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)33測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%湿度測定範囲(%)30~80設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
  • 温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー シンワ測定

    温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
    材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルー シンワ測定

    温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルー

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
    冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
    材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95%質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 Gシリーズ シンワ測定

    温湿度計 Gシリーズ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
    用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。1目盛(℃)21目盛(%)5材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)140測定項目温度・湿度1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
  • 折りたたみチャート azbil(旧:山武)

    折りたたみチャート

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
  • 熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付) 鶴賀電機

    熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)

    鶴賀電機
    199,800税込219,780
    1台
    33日以内出荷
    現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
    温度測定範囲(℃)0~60.0仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)電源コード(m)約4.8準拠規格JIS Z 8504JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90
  • デカデジV エンペックス気象計

    デカデジV

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
    質量(g)約150(箱含む)電源単4乾電池×1本コード長さ(m)約1.9(外部センサー)精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH)幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと)表示単位0.1℃、1%RH設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛け用センサーホルダー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    壁掛け用センサーホルダー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    適合HI146-00RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 9564, 9565用温湿度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 9564, 9565用温湿度センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    付属品1mケーブル仕様多孔質キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルームメイト温湿度計 佐藤計量器製作所

    ルームメイト温湿度計

    佐藤計量器製作所
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
    トラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
  • ホワイティ 佐藤計量器製作所

    ホワイティ

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    壁掛け・スタンドの両方に使えます。
    寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
  • Φ100温湿度計TH-100 佐藤計量器製作所

    Φ100温湿度計TH-100

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ
  • 温湿度計 Qシリーズ シンワ測定

    温湿度計 Qシリーズ

    シンワ測定
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
    用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)10~90設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    質量(g)64本体寸法(mm)120×110×24精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
  • アルティメット温湿度計 カスタム

    アルティメット温湿度計

    カスタム
    41,980税込46,178
    1セットほか
    22日以内出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
  • 温度・湿度計 エスコ

    温度・湿度計

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
    エスコ品番EA742CA-3A測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
  • スティック型温湿度計 testo(テストー)

    スティック型温湿度計

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
  • アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計スタンド

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
  • 温湿度記録計(検査成績表付き) 日本計量器工業

    温湿度記録計(検査成績表付き)

    日本計量器工業
    83,980税込92,378
    1個
    欠品中
    温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
    用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし
  • 温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所

    温湿度記録計 NS2

    佐藤計量器製作所
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
    用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
  • メロディ温湿度計 TGK(東京硝子器械)

    メロディ温湿度計

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,861税込4,247
    1個
    8日以内出荷
    型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
    TGK品番359-88-08-01温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100温度表示方式アナログ
  • アースマン乾湿計 エスコ

    アースマン乾湿計

    エスコ
    125,400税込137,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742XB測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度±0.2℃(0~30℃)、±0.3℃(左記以外)温度計の種類乾湿計校正証明書トレーサビリティ校正対応
  • シチズン 温湿度計 9CZ056-004(TM-108) シチズン

    シチズン 温湿度計 9CZ056-004(TM-108)

    シチズン
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • カラフル温湿度計 A-230シリーズ アズワン

    カラフル温湿度計 A-230シリーズ

    アズワン
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。
    寸法(mm)95×22×122測定範囲(温度/湿度)-10~+50℃/10~98%RH質量(g)約130タイプ温湿度計電源単4乾電池×1本(テスト用付属)精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)アズワン品番1-1752-01
  • デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONIC

    デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ

    ROTRONIC
    76,980税込84,678
    1個
    33日以内出荷
    HP32とHC2A-S間延長ケーブル用アダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONIC

    デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ

    ROTRONIC
    92,980税込102,278
    1個
    65日以内出荷
    HP32とHC2A-S間延長ケーブル
    ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBGT熱中症対策 LED表示機 日本セック

    WBGT熱中症対策 LED表示機

    日本セック
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    大手自動車メーカーなどでも使用されている熱中症に関する安全指数(WBGT)。常時表示する事で従業員の熱中症に対する意識を高めます。視認距離7mある大型温湿度WBGT表示機。スイッチを入れるだけで簡単操作。
  • 熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン

    熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ

    アズワン
    9,800税込10,780
    1セット
    当日出荷
    本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
  • 熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン

    熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ

    アズワン
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計