34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセットカーボーイ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。
用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8279セット内容温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン幅(mm)256測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)256直径(mm)256
シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
55枚入り
用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
ヒートショック・熱中症対策 温湿度計 エンペックス気象計ヒートショック・熱中症対策 温湿度計エンペックス気象計
2,198税込2,418
1台
当日出荷
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品取扱説明書材質(本体)PS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27本体質量(g)約90精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)設置方法置掛兼用アズワン品番64-3279-86
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所SK-L700R用センサ佐藤計量器製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
クリーンチャート紙 セコニッククリーンチャート紙セコニック
19,980税込21,978
1セット(5冊)
当日出荷
幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 藤田電機製作所コイン形リチウム電池藤田電機製作所
4,998税込5,498
1セット(10個)
7日以内出荷
WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
温度計 表面&空気セット testo(テストー)温度計 表面&空気セットtesto(テストー)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AD-1687環境ロガー用交換用温度センサー A&D(エー・アンド・デイ)AD-1687環境ロガー用交換用温度センサーA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジコンフォⅡ外部センサー エンペックス気象計デジコンフォⅡ外部センサーエンペックス気象計
599税込659
1個
当日出荷
長さ5m。長距離対応。 TD-8172デジコンフォⅡに差し替えて使用できます。
適合機種TD-8172質量(g)約50(箱含む)本体寸法(mm)約128×82×28RoHS指令(10物質対応)対応
SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ 佐藤計量器製作所SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ佐藤計量器製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
トロバコ グリーン 三商トロバコ グリーン三商
8,998税込9,898
1個(35L)
9日以内出荷
材質PPグリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
電池蓋 A&D(エー・アンド・デイ)電池蓋A&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
45日以内出荷
◆みはりん坊WeLL AD-5699の電池蓋。◆本体に装着されているものと同じもの
対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド A&D(エー・アンド・デイ)スタンドA&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
45日以内出荷
◆みはりん坊WeLL AD-5699のスタンド。◆本体に装着されているものと同じもの
対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 藤田電機製作所コイン形リチウム電池藤田電機製作所
2,998税込3,298
1セット(10個)
7日以内出荷
WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
コイン形リチウム電池 藤田電機製作所コイン形リチウム電池藤田電機製作所
2,998税込3,298
1セット(10個)
7日以内出荷
WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
湿度プローブ 藤田電機製作所湿度プローブ藤田電機製作所
5,998税込6,598
1本
30日以内出荷
湿度プローブ(外付けセンサー)1mです。使用可能温度帯は「0℃~+55℃」、測定精度は「+5℃~+45℃」で「±5%」。
温湿度プローブ testo(テストー)温湿度プローブtesto(テストー)
52,980税込58,278
1本
24日以内出荷
用途データロガ用。トラスコ品番686-6456直径(mm)12
プロフェッショナルクラス温湿度計 testo(テストー)プロフェッショナルクラス温湿度計testo(テストー)
89,980税込98,978
1台
24日以内出荷
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。仕様湿度:静電容量式付属品単3型乾電池×3、出荷検査書トラスコ品番819-3721材質ハウジング:ABS樹脂外形寸法(mm)220×74×46圧力絶対圧・大気圧温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65ハウジングABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3寿命約200時間動作温度(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
温度計  110 Food用 TopSafe プロテクタ testo(テストー)温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタtesto(テストー)
6,998税込7,698
1個
24日以内出荷
testo 110 Food 専用のプロテクタ。testo 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65。プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
トラスコ品番701-6110白・透明RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー 佐藤計量器製作所データロガー(温湿度タイプ)専用センサー佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷
SK-L200TH2A用温湿度センサです。
用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ熱中症暑さ指数計(三脚付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
ウィング99用記録紙 日本計量器工業ウィング99用記録紙日本計量器工業
1,198税込1,318
1箱(15枚)ほか
8日以内出荷
Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用 Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用Rotronic Instruments
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
119,800税込131,780
1台
23日以内出荷
温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
AD-1687環境ロガー用スタンド A&D(エー・アンド・デイ)AD-1687環境ロガー用スタンドA&D(エー・アンド・デイ)
7,898税込8,688
1個
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度温度計 VAISALA(ヴァイサラ)湿度温度計VAISALA(ヴァイサラ)
30,980税込34,078
1個
32日以内出荷
アズワン品番2-9392-14
折りたたみチャート azbil(旧:山武)折りたたみチャートazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(10個)
当日出荷
デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONICデジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタROTRONIC
76,980税込84,678
1個
33日以内出荷
HP32とHC2A-S間延長ケーブル用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONICデジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタROTRONIC
92,980税込102,278
1個
65日以内出荷
HP32とHC2A-S間延長ケーブル
ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
通信ソフト+ケーブル A-Gas Japan通信ソフト+ケーブルA-Gas Japan
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
適合機種FUSO-8736、FUSO-8746
ウィング99用カートリッジペン 5本(新) 日本計量器工業ウィング99用カートリッジペン 5本(新)日本計量器工業
8,998税込9,898
1箱
8日以内出荷
ウィング99用カートリッジペン 5本(旧) 日本計量器工業ウィング99用カートリッジペン 5本(旧)日本計量器工業
8,998税込9,898
1箱
8日以内出荷

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策温湿度計特集
おすすめ人気ランキング
温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品