カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(87)
- 0~60(12)
- 0~80(7)
- -5~50(19)
- -9.9~50(30)
- -10~50(50)
- -10~60(19)
- -15~40(5)
- -20~40(17)
- -20~50(15)
- -20~60(11)
- -20~70(4)
- -20~80(12)
- -30~50(36)
- -30~60(4)
- -40~70(6)
- -40~80(5)
- -50~70(5)
- -100~300(3)
- -200~1370(5)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 佐藤計量器製作所(93)
- エンペックス気象計(75)
- CRECER(クレセル)(52)
- シンワ測定(52)
- A&D(エー・アンド・デイ)(40)
- エスコ(38)
- testo(テストー)(32)
- A-Gas Japan(27)
- CHINO(チノー)(25)
- タニタ(19)
- アズワン(17)
- ドリテック(15)
- マザーツール(14)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
- カスタム(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 熱研(9)
- ブランドをもっと見る

ポータブル温湿度計 校正証明書付
testo(テストー)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ
佐藤計量器製作所¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
エアーチェッククリマ
Laserliner(レーザーライナー)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)96×110×18質量(g)148電源単四アルカリ乾電池2個測定項目温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~70湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
ハイグロメーター
アイ電子技研¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)質量(g)600電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~60使用環境温度(℃)5~40温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±3%(Rh)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38湿度測定範囲(%RH)3~97
デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付)
高森コーキ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池 1本本体寸法(mm)約103×96×20精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%寸法(m)外部センサー:約1.9測定周期(秒)約20表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
小型アスマン通風乾湿計 セット 一般品
TGK(東京硝子器械)¥55,900税込¥61,4901台12日以内出荷ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。適合ビニールレザー入り種類セット測定項目温度、湿度
木目調温湿度計
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き用途室内の温湿度の測定に材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から47日以内出荷AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
WBGT指数計セット
センセカ(旧デルタオーム)¥589,800税込¥648,7801台47日以内出荷WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
時計付デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
140x35x320mm(内寸) 百葉箱
エスコ¥67,000税込¥73,7001台4日以内出荷材質本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス寸法(mm)本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H)質量(kg)1.5(金具込み)
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ
セコニック¥221,000税込¥243,1001個30日以内出荷最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8奥行(mm)105電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度寸法(幅)300mm精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)245湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
発汗チェッカー1500ノベルティ用 A6サイズ二つ折り台紙1枚入り
ライフケア技研¥259,800税込¥285,7801ケース(1枚×1000個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカーノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り
ライフケア技研¥179,800税込¥197,7801ケース(1枚×1000個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
発汗チェッカー1500 3枚入り
ライフケア技研¥33,980税込¥37,3781ケース(3枚×40個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。発汗チェッカー600と比較し、2.5倍の大量発汗を計測できます。
発汗チェッカー600 5枚入り
ライフケア技研¥33,980税込¥37,3781ケース(5枚×40個)4日以内出荷腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。
温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。用途温度計測・温度観察品番20248電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~50湿度測定範囲(%)1~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24設置方法マグネット
RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス)
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ウォールポート併用可能製品 = 熱電対プローブ, 温度計熱電対ウォールポート. ウォールポートとは、熱電対の温度センサでモニタリングする壁面上のポイントです。熱電対用ミニチュアソケットには、温度計と熱電対プローブの間に使いやすい接続ポイントがあります。. テストポイントの測定は、熱電対ウォールポートに温度計を差し込むだけでいつでも実施可能 ミニプラグ付き熱電対センサ(KセンサとTセンサの両方に適合するもの)が必要 ねじ又は粘着テープで壁面に取り付け可能 寸法: 52 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プローブチップ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度プローブケーブル
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用
Rotronic Instruments¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応
Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃
Rotronic Instruments¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensationRoHS指令(10物質対応)対応
Instruments Direct 温度計ポーチ, Thermapen温度計用
Instruments Direct¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ポーチ併用可能製品 = Thermapen温度計3 V CR2032リチウムボタン電池 x 2. キャリングポーチについては品番: < 700-6421') 700-6421/を参照. Superfast Thermapenポケット温度計. 4秒も掛からない即座の温度測定 細菌の繁殖を防ぐバイオマスタ添加剤加工の洗浄可能ケース 高品質デジタルディスプレイ(14.3 mm) 防水ケース 標準電池寿命: 1500時間 寸法及び重量: 19 x 47 x 153 mm、97 g
Rotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用
Rotronic Instruments¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = 12 mmプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種12mmプローブ
Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用
Rotronic Instruments¥26,980税込¥29,6781個欠品中仕様アクセサリタイプ = ケーブル併用可能製品 = HC2プローブ、XDプローブA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種Hc2プローブ
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥22,980税込¥25,2781個33日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 130mmプローブ径 = 8mm最高使用操作温度 = +900 ℃HI 766 B2タイプK表面プローブ. ステンレス鋼チューブとスプリングセンサを備えた表面プローブ。 用途: 高温の固体、オーブン、モールド スリーブの温度は 150 ℃以内で使用してください。超えると損傷の恐れがあります。
Pico Technology 温度測定用 プローブ
Pico Technology¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 投入プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.03 ℃測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
Rotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)
Rotronic Instruments¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
External humidity/temp probe 12mm
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
Humidity/temperature probe 12 mm 1.3m
testo(テストー)¥51,980税込¥57,1781個16日以内出荷仕様絶対最大温度測定 = +70℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2155
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品































































![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)