絞り込み
奥行(m)
- 20
- 0.3(1)
- 0.7(1)
- 1.12(1)
- 1.25(8)
- 1.3(1)
- 1.5(8)
- 1.8(2)
- 2(11)
- 3(1)
- 6(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 210(2)
- 250(1)
- 300(2)
- 420(1)
ブランド
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
ラティス・デッキは、ベランダや庭をオシャレで緑豊かな空間に変えてくれるアイテムです。ラティスは、外からの目隠し効果もあります。リーフタイプでは、数多くの葉で外からの視線を防ぐと同時にオシャレになり、緑のカーテンで涼しくなるのが特徴です。室内で使用できる天然の葉を使用したタイプもあり、虫が寄り付かないようになっているのも便利です。木製タイプは、ベランダなどにあるエアコン室外機を囲み、オシャレにしてくれます。洋風な雰囲気づくりに最適で、防腐や防カビ効果があるものもあります。ベランダを敷き詰めることのできるデッキでも木製や人工芝もあり、用途によって選べるようになっています。

遮光ネット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8色黒遮光率(%)65幅(m)2
サーミオンクリア
コクゴ¥107,980税込¥118,7781巻7日以内出荷透明度遮熱、自己粘着性ウィンドウフィルム。太陽熱を遮蔽して、快適な室内空間と省エネ、省コストを実現します。室内の明るさを確保する為に必要な透明性を維持しながら、窓から侵入する赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇をやわらげます。モノを劣化、変質させる紫外線を99.9%以上遮蔽します。自己粘着性フィルムを基材としているため、施工時の貼り剥しが容易にできます。仕様【光学特性】(3mm厚フロートガラスに貼り付けて測定JIS A5759に基づく)、紫外線透過率:0.1%以下、可視光線透過率:79.3%、日射透過率:60.5%、熱貫流率:6.0W/m2・K、遮蔽係数:0.81幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)20