絞り込み
ベルト長さ(m)
- 0.61
- 0.3(2)
- 0.5(10)
- 1(44)
- 1.8(3)
- 2(9)
- 2.35(5)
- 3(40)
- 3.5(4)
- 4(77)
- 4.5(26)
- 4.8(3)
- 4.85(4)
- 5(121)
- 5.5(10)
- 6(87)
- 7(43)
- 8(42)
- 9(8)
- 10(8)
- ベルト長さ(m)をもっと見る
ブランド
- Zip's(2)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”)
Zip's¥25,980税込¥28,5781個欠品中両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強その他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24
Zip's Jフック付きVストラップ(24”)
Zip's¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24