絞り込み
ベルト幅(mm)
- 25(2)
端末・金具仕様
- Jフック/クロスフック(1)
- オープンフック(2)
ベルト長さ(m)
- 1.8
- 0.3(2)
- 0.5(10)
- 0.61(2)
- 1(44)
- 2(9)
- 2.35(5)
- 3(40)
- 3.5(4)
- 4(77)
- 4.5(27)
- 4.8(3)
- 4.85(4)
- 5(121)
- 5.5(10)
- 6(87)
- 7(43)
- 8(42)
- 9(8)
- 10(8)
- ベルト長さ(m)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- 0.2(2)
ベルト長さ巻取側(m)
- 1.6(2)
ブランド
- SK11(2)
- FAR EAST(1)
SK11・FAR EAST
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
25(2)

カメレオンクイックベルト
FAR EAST¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍! 簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!用途バイクの固定、荷崩れ防止など使用荷重(kg)305端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)600
ラチェット式荷締機自動巻
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラック破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル
バックル式ベルト荷締機
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル