絞り込み
ベルト幅(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 50(3)
端末・金具仕様
- Dリング(1)
- Jフック/クロスフック(1)
- ワンピース(1)
ベルト長さ(m)
- 3.5
- 0.3(2)
- 0.5(9)
- 0.61(2)
- 1(44)
- 1.8(4)
- 2(12)
- 2.35(5)
- 3(41)
- 4(80)
- 4.5(28)
- 4.8(3)
- 4.85(4)
- 5(119)
- 5.5(10)
- 6(89)
- 7(43)
- 8(43)
- 9(8)
- 10(7)
- ベルト長さ(m)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(2)
ベルト長さ巻取側(m)
- 3(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- DEEN.J(1)
- FREAK(フリーク)(1)
モノタロウ・DEEN.J・FREAK(フリーク)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
25(1)
35(1)
50(3)

ラッシングベルト Jフック
(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。用途トラックでの運搬荷物の固定に材質(ベルト)ポリエステル材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
(17件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
ラッソーストラップ
FREAK(フリーク)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。厚さ(mm)2.3ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)3.5使用荷重(kg)1600端末仕様Dリング破断荷重(kg)4800材質(ベルト)ポリエステル