絞り込み
ベルト幅(mm)
端末・金具仕様
- Dリング(8)
- Jフック/クロスフック(132)
- Oリング(6)
- Zフック(3)
- その他(54)
- アイタイプ(4)
- エンドレス(88)
- オープンフック(49)
- シボリ縫製(140)
- スナップフック(4)
- セーフティクロス(12)
- セーフティフラット(17)
- ダブルスタッドフィッティング(1)
- ダブルフック(6)
- デルタリング(15)
- ナローフック(4)
- パレットフック(5)
- フラットフック(5)
- フラットリング(6)
- ワンピース(54)
- 端末・金具仕様をもっと見る
ベルト長さ(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ブランド
- モノタロウ(9)
- オーエッチ工業(187)
- エスコ(86)
- allsafe(51)
- TRUSCO(25)
- KITO(キトー)(23)
- テザック(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- シライ(18)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16)
- 日軽金アクト(14)
- SK11(13)
- HIDAX(10)
- 田村総業(9)
- コンドーテック(8)
- Zip's(8)
- バイタル工業(7)
- サンピース(7)
- SEWOTA(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・allsafe・TRUSCO・KITO(キトー)・テザック・FREAK(フリーク)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・シライ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・日軽金アクト・SK11・HIDAX・田村総業・コンドーテック・Zip's・バイタル工業・サンピース・SEWOTA・ブランドをもっと見る
16ページ目: ラッシングベルト
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥1,998税込¥2,1981本13日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。その他最大0.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)2
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25破断荷重(kN)5
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ
田村総業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
オーエッチ工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25端末仕様鍛造セーフティベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.5アズワン品番65-1872-59
ラッシングベルト LBB100シリーズ
オーエッチ工業¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.8
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。タイプシボリ縫製端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)5バックル幅(mm)100ベルト長さ固定側(m)1
ラッシングベルト オープンフック大
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。タイプシボリ縫製ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側)端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)バックル幅(mm)100アズワン品番65-1868-62
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。バックル幅(mm)92
ベルト荷締機 No.5040H X金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100X
ベルト荷締機 No.5040H R金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100R
ベルト荷締機 No.5040H F金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100F
ベルト荷締機 No.5040H D金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から6日以内出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100D
ベルト荷締機
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷安さを追求!輸入品!。生産物賠償責任保険付。荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。仕様ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドルナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい種別Aシリーズ破断強度(N)12740アズワン品番65-1862-42