絞り込み
ベルト幅(mm)
- 25(5)
- 50(1)
端末・金具仕様
- オープンフック(4)
- シボリ縫製(1)
ベルト長さ(m)
- 4(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(5)
ベルト長さ巻取側(m)
- 3.5
- 1(10)
- 1.6(2)
- 2(46)
- 3(100)
- 3.9(2)
- 4(165)
- 4.0(2)
- 4.5(33)
- 4.6(3)
- 4.85(3)
- 5(195)
- 6(109)
- 7(70)
- 8(18)
- 9(9)
- 9.5(3)
- 10(8)
- 11(4)
- -(13)
- ベルト長さ巻取側(m)をもっと見る
ブランド
- オーエッチ工業(4)
- 田村総業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
オーエッチ工業・田村総業・FREAK(フリーク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
25(5)
50(1)

タイヤ固縛用ベルトシステム
FREAK(フリーク)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、牽引フックのない車にも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。・推奨サイズ:小型乗用車/普通乗用車。※タイヤの外径、フックを掛ける場所をご確認ください。・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品。・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。材質(ベルト)ポリエステル係数安全:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
田村総業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。用途ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。仕様ラチェットタイプ材質ポリエステル破断強度(N)4900
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980