絞り込み
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(899)
- マサル工業(8)
- エスコ(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- SUN TOOL(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- マサル(2)
- Poeppel(2)
- 岩田製作所(1)
- 積水樹脂(1)
- ニチフ(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- JTC(1)
- 共和化学工業所(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M6用
3カ-W10.9CAP I=3(NBI8X25I=3(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4平座金D:17×t1:1.6(SUS D:17×t1:1.5)
20ヤマサラCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズ1/4寸法d(mm)6.35寸法t(mm)2.819寸法s(mm)5/321インチ当たり山数20寸法k(mm)4.115寸法dk(mm)13.487長さ(inch)1"1/4
329J4LCAP(HSK
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法(mm)全ねじの範囲:30寸法t(mm)3以上寸法b(mm)24寸法s(mm)5寸法k(mm)6ピッチP(mm)1寸法dk(Φmm)10ねじの呼びdM6
18ヤマCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)7.9寸法t(mm)3.835寸法k(mm)7.924寸法dk(mm)11.912寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:1/4
ボルト用保護カバー ハカマ
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC色黒寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
キャップ
HIOKI(日置電機)¥28税込¥311個14日以内出荷端子用、バナナプラグ用 保護キャップ対応製品9455、9465-10、9467、9772、L2020、L2100、L2110、L2121、L2140、L2141、L2142、RM9010-01、RM9010-02
E.G.トラッカーキャップ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!サイズフリー
シロ サビヤーズ(スレートヤネ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷寸法L(mm)5.7~6.0寸法F(mm)5寸法D(Φmm)9.5寸法e(mm)29寸法B(mm)37.5寸法P(mm)12寸法N(mm)1.8寸法G(mm)3.5寸法k(mm)10寸法O(Φmm)33.5寸法A(Φmm)9寸法M(Φmm)13寸法J(Φmm)33.5寸法I(Φmm)16.2
ボルト用保護カバー ダークブラウン
マサル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0547材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ユニクロ CAP(ニッセイ
大阪魂¥9,940税込¥10,9341袋(8個)9日以内出荷長さ(mm)110寸法(mm)全ねじの範園:70寸法t(mm)11寸法r(mm)0.8寸法S(mm)17寸法b(mm)56寸法k(mm)22寸法da(mm)24.4寸法v(mm)2.2寸法dk(mm)33ねじピッチp(mm)2.5寸法ds(mm)22ねじの呼びdM22



























![M10x16mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643434-170331-02.jpg)