絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
11ページ目: 防爆(その他)
「認定取得」から絞り込む

ノンスパーキングセンターパンチ
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN7250に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。トラスコ品番818-3075材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)100質量(g)125先端径(mm)1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングクロスチゼル
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6451に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)![[防爆]けがき針 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139793-170327-02.jpg)
[防爆]けがき針
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。エスコ品番EA642HR-30A材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)3全長(mm)150質量(g)45先端径(mm)0.9
ソーフレーム
Ampco¥99,980税込¥109,9781丁3日以内出荷仕様フレームのみトラスコ品番813-1400材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)540質量(g)900奥行(mm)115山数-刃幅(mm)-
ソーブレード
Ampco¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷仕様ブレードのみトラスコ品番813-1399材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)-質量(g)30奥行(mm)-山数14刃幅(mm)14
くわ(グラスファイバーハンドル)
Ampco¥76,980税込¥84,6781丁3日以内出荷仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1371材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)920質量(kg)3.63刃幅(mm)100頭部幅(mm)413認定取得米国認定機関FMRC
防爆斧
Ampco¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1663材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)915質量(kg)4.68、(ヘッド)3.63刃幅(mm)127頭部長(mm)305認定取得米国認定機関FMRC
クロスチス
HAMACO(浜田工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7734材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)20全長(mm)200質量(g)475刃幅(mm)27認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
つるはし
HAMACO(浜田工業)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9567材質ベリリュウム銅合金全長(mm)1050質量(g)2950頭部幅(mm)385認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆斧
Ampco¥89,980税込¥98,9781本当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番325-5115全長(mm)915質量(kg)3.77刃幅(mm)127頭部長(mm)305認定取得米国認定機関FMRC
防爆手斧
Ampco¥28,980税込¥31,8781本当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。 握りやすいグリップでバランスよく使用できます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番325-5182全長(mm)355質量(kg)1刃幅(mm)90頭部長(mm)165認定取得米国認定機関FMRC
防爆ピック用グラスファイバーハンド
Ampco¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。 柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。トラスコ品番280-8064全長(mm)915質量(kg)1.22認定取得米国認定機関FMRC
防爆 ピック
Ampco¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷石油化学工場、精油所、精練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-8056質量(kg)2.1頭部幅(mm)406認定取得米国認定機関FMRC
防爆ダストパン
Ampco¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷火気厳禁の現場には清掃用具として。また、薬剤の出し入れ用道具としてお使いいただけます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)
Ampco¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。 埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7912全長(mm)1400質量(kg)1.54刃幅(mm)200頭部幅(mm)200認定取得米国認定機関FMRC
『防爆工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防爆(その他)

























![[防爆]けがき針 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139793-170327-02.jpg)

















![300mm [ノンスパーク]ハクソーフレーム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558703-180824-02.jpg)










![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)