絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 19(14)
  • 25(2)
  • 50(1)
色
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(6)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(2)
  • 0.1(1)
  • 0.117(1)
  • 0.13(4)
  • 0.135(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(6)
特長
  • その他(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(7)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 19.6(1)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 33(2)
  • 35(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 66(1)
基材
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(2)
  • 塩ビ(11)
  • 布系(2)
プラスチック・ポリイミド・塩ビ・布系
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(6)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • Denka(デンカ)(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 東京富士商会(2)
  • エーモン(1)
  • セキスイ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • キラックス(1)
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・日東電工(旧:Permacel)・東京富士商会・エーモン・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・キラックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12(1)
15(2)
19(14)
25(2)
50(1)
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ

    ナシジテープ ハーネス結束用

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10巻)
    当日出荷
    自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
    用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
  • アセテート粘着テープ モノタロウ

    アセテート粘着テープ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1巻
    当日出荷
    ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
    用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • 結束テープ 幅広タイプ エーモン

    結束テープ 幅広タイプ

    エーモン(29件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻
    当日出荷
    手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
    用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
  • 19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1パック(10巻)
    当日出荷
    入数10巻全質量(g)630
  • 結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス

    結束テープ(PVCハーネステープ)

    キラックス(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
    用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

    3M(スリーエム)
    ¥739~税込¥813~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ NO.2100STVH 黒

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10巻×20パック)
    当日出荷
    低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
    用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    <特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。色ブラックテープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)20内容10巻テープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム系
  • エスロンテープ セキスイ

    エスロンテープ

    セキスイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(160巻)ほか
    5日以内出荷
    電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ。JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)。鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です。水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です。RoHS指令準拠(10物質)対応商品。用途 電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用/各種配線・配管類の結束・色分け用
    基材ポリ塩化ビニル/水系粘着剤
  • ハーネステープ 灰 東京富士商会

    ハーネステープ 灰

    東京富士商会
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(10個)
    4日以内出荷
    色灰サイズ0.13t×19mm巾×20mテープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
  • ハーネステープ 黒 東京富士商会

    ハーネステープ 黒

    東京富士商会
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(10巻)
    4日以内出荷
    色黒サイズ0.13t×19mm巾×20mテープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
  • 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • スリットハーネステープ Denka(デンカ)

    スリットハーネステープ

    Denka(デンカ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(400巻)
    30日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス