絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 9(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 25(10)
- 38(1)
- 50(5)
色
イエロー(5)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(3)
グレー(6)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(20)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.09(2)
- 0.1(3)
- 0.11(2)
- 0.117(1)
- 0.13(3)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 0.18(2)
- 0.2(4)
- 0.23(4)
- 0.25(1)
- 0.26(2)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.3(2)
用途
保護用(2)
結束用(7)
車用(3)
電気・電子用(8)
特長
- その他(1)
- 絶縁(7)
- 耐寒(1)
- 耐熱(8)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 16(1)
- 19.6(1)
- 20(14)
- 25(7)
- 30(3)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 66(1)
5・10・15・16・19.6・20・25・30・35・45・50・66
基材
- プラスチック(1)
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(5)
- 塩ビ(14)
- 布系(9)
プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・塩ビ・布系
粘着剤
- アクリル系(6)
- ゴム系(10)
- シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- Denka(デンカ)(3)
- JTC(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- まつうら工業(1)
- エスコ(5)
- エーモン(3)
- オーム電機(1)
- キラックス(1)
- セキスイ(1)
- 住友電気工業(2)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 東京富士商会(2)
モノタロウ・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・JTC・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・エスコ・エーモン・オーム電機・キラックス・セキスイ・住友電気工業・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・東京富士商会
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9(3)
10(4)
12(3)
15(2)
18(3)
19
20(2)
25(10)
38(1)
50(5)






+2
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
アセテート粘着テープ
(126件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上


アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
結束テープ 幅広タイプ
エーモン(29件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
テープ ハーネス結束用
(34件のレビュー)¥739税込¥8131巻(19.6m)当日出荷薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス結束&保護テープ
エーモン(1件のレビュー)¥559税込¥6151巻(5m)当日出荷手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ用途配線の結束・保護にテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3
アセテート布絶縁テープ#5
まつうら工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181パック(10巻)当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁、耐腐蝕粘着力(N/19mm)5![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120





+1
結束テープ(PVCハーネステープ)
キラックス(1件のレビュー)¥219税込¥2411巻当日出荷から9日以内出荷厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ビニールテープ NO.2100STVH 黒
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(10巻×20パック)当日出荷低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min





+5
ハーネステープ
Denka(デンカ)¥42,980~税込¥47,278~1ケース(200巻)当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0色グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
アセートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥799税込¥8791巻3日以内出荷絶縁性があり、柔軟で、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適なテープです。用途ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁、固定材質アセテートクロス色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23伸び(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7引張強度(N/25mm)156.9粘着力(N/25mm)8.58
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
電気絶縁テープ
エスコ¥4,020税込¥4,4221巻翌々日出荷粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質綿布質量(g)269テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.18引張強度(N/15mm)136(長さ方向)絶縁破壊電圧(kV)10.9許容温度(℃)最高105塗布材質油性ワニス
水系アクリル粘着剤PET不織布テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥649税込¥7141巻7日以内出荷水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
薄肉ハーネステープ
Denka(デンカ)¥67,980税込¥74,7781ケース(200巻)当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
難燃ハーネステープ
Denka(デンカ)¥74,980税込¥82,4781ケース(200巻)10日以内出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(10巻)5日以内出荷<特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。色ブラックテープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)20内容10巻テープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム系





+1
エスロンテープ
セキスイ¥67,980税込¥74,7781箱(300巻)5日以内出荷電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ。JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)。鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です。水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です。RoHS指令準拠(10物質)対応商品。用途 電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用/各種配線・配管類の結束・色分け用基材ポリ塩化ビニル/水系粘着剤
布テープハーネス用
JTC¥8,998税込¥9,8981セット(6個)5日以内出荷剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ

















![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)