絞り込み
種別
- その他(4)
- 細字パテ(1)
ブランド
- ソーラー
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- ニッぺ(日本ペイント)(13)
- EVERCOAT(エバーコート)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- 関西ペイント(5)
- ロックペイント(4)
- Holts(3)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- 関西パテ化工(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- ビッグ(1)
- JOYBOND(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- ピグ(1)
色
- グレー(4)
- ホワイト(2)
硬化剤比率
- 100:2(1)
研磨可能時間(分)
- 30~40未満(1)
番手
- P120(1)
P120
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「種別」から絞り込む
その他(4)
細字パテ(1)

極み180(細地タイプ)
ソーラー(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281缶(3.2kg)当日出荷加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別細地色白色番手P80~P120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスチレンパテ NS80 極
ソーラー¥7,098~税込¥7,808~1缶(2kg)ほか3日以内出荷ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マスターズパテ(細地)
ソーラー¥5,998~税込¥6,598~1缶(3kg)ほか4日以内出荷作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。用途自動車補修危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
マジックパテ930
ソーラー¥7,298税込¥8,0281缶(2.5kg)4日以内出荷カーボン+。アルミ粉を。配合。硬化後の。硬度が非常に高く。タップを立てる。ことも可能。用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。色灰色タイプアルミカーボン配合比重1.3可使時間(分)6以内(20℃)内容量(kg)2.5研削可能時間(分)25以上(20℃)、5~10程度(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量2.5gRoHS指令(10物質対応)対応
マスターズパテ(厚付カーボン配合)
ソーラー¥7,698~税込¥8,468~1缶(3kg)ほか4日以内出荷作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。用途自動車補修危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスチレンパテ NSカーボン 極
ソーラー¥7,498~税込¥8,248~1缶(2kg)ほか3日以内出荷ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マスターズパテ(中間)
ソーラー(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(3kg×4缶)ほか4日以内出荷作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。用途自動車補修危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスチレンパテ NS180 極
ソーラー¥7,098~税込¥7,808~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色白危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ノンスチレンパテ NS120 極
ソーラー¥7,098~税込¥7,808~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色淡灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
















![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)