絞り込み
ブランド
切断対象
使用目的
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
30・35・40・42・45・48・50・55・60・65・70・75・80・130・150・160・165・180・195・210・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目:

2,157件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄刈込鋏 村国木柄刈込鋏村国(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
剪定鋏 赤白ハンドル 緑園剪定鋏 赤白ハンドル緑園
899税込989
1丁
翌々日出荷
手にやさしいソフトグリップ
用途庭木・果樹のお手入れに切断能力1年目の若枝約Φ15mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、果樹硬度HRC(刃部)54材質(刃)S65MO材質(ハンドル)スチール
左手用剪定鋏 菊堂左手用剪定鋏菊堂
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
用途庭木や果樹の剪定に寸法(mm)260×82×20質量(g)230使用目的剪定切断対象庭木、果樹
ステンレス摘果鋏 近正ステンレス摘果鋏近正
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。刃長(mm)35全長(mm)170質量(g)100トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
園芸ハサミ(チタンコーティング刃) TRUSCO園芸ハサミ(チタンコーティング刃)TRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸全長(mm)250刃長(mm)56切断能力(mm)16仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6748材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)220使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
刈込ハサミ(ラチェット機能付) TRUSCO刈込ハサミ(ラチェット機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。切断能力(mm)38刃長(mm)60全長(mm)400質量(g)1320トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)使用目的園芸
アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルスアルス軽量植木鋏ロングタイプアルス(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
高枝切鋏用肩掛けベルト 千吉高枝切鋏用肩掛けベルト千吉
799税込879
1個
当日出荷
用途交換部品質量(g)60使用目的交換部品
強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏2段千吉(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
欠品中
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
刃長伸縮式高枝切鋏 E-Value刃長伸縮式高枝切鋏E-Value
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)5材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)80高さ(mm)1860質量(g)1280奥行(mm)25使用目的剪定、収穫作業、整枝
丸刃コブ切鋏 千吉 金丸刃コブ切鋏千吉 金
7,998税込8,798
1個
当日出荷
盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)20切断対象コブ
アンビル型太枝切鋏 替刃 千吉アンビル型太枝切鋏 替刃千吉(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)65高さ(mm)120質量(g)70奥行(mm)2使用目的交換部品
さつき鋏 千吉 金さつき鋏千吉 金
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)3材質刃部:刃物鋼幅(mm)65高さ(mm)175質量(g)100奥行(mm)15
池之坊鋏 千吉池之坊鋏千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)9材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)20
アルミ柄植木鋏 普通刃 千吉アルミ柄植木鋏 普通刃千吉
2,088税込2,297
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断対象
アルミ柄剪定鋏G付 千吉アルミ柄剪定鋏G付千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。握りやすい樹脂グリップ付き。
用途剪定鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ使用目的剪定鋏
楽切剪定鋏 サボテン楽切剪定鋏サボテン(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
刃物の自然な動きを再現!! 楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。 1/2の力で切る!!
全長(mm)170
木柄枝切鋏 ゴールデンスター木柄枝切鋏ゴールデンスター
4,398税込4,838
1丁
5日以内出荷
特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
用途庭木・生垣の刈り込み作業に。全長(mm)575刃長(mm)100切断能力(mm)25トラスコ品番248-8591質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
庭木鋏・鋭型 ゴールデンスター庭木鋏・鋭型ゴールデンスター
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
さびに強い無電解メッキ仕様です。 茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。
用途庭木・生垣等の刈り込み用。全長(mm)665刃長(mm)165切断能力(mm)15トラスコ品番248-8574質量(g)850材質(柄部)天然木使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)ゴールデンスター(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。切断能力(mm)12刃長(mm)170全長(mm)700~1000質量(g)920トラスコ品番275-3251材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
プロ200 芽切鋏 ケース ニシガキ工業プロ200 芽切鋏 ケースニシガキ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230幅(mm)75厚さ(mm)45質量(g)140適合ベルト幅(mm)50適合サイズ(mm)200
伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプアルス(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)60付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ仕上ハードクロム仕上げ切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
園芸鋏 花パッチン アルス園芸鋏 花パッチンアルス(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に全長(mm)620刃長(mm)48切断能力(mm)9仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067質量(g)325使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクリエーション 坂源ハンドクリエーション坂源
3,598税込3,958
1本
当日出荷から11日以内出荷
手にフィットする花バサミです。軽くて切れ味がバツグンです。フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。
用途花鋏。寸法(mm)180表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
電動剪定鋏専用ケース 近正電動剪定鋏専用ケース近正
2,498税込2,748
1個
当日出荷
作業の邪魔にならないスイング機能付きです。スイング式で三脚の上り下りや屈む作業でも邪魔にならないです。
用途バッテリー式電動剪定鋏を簡単に収納、取り出しが可能。材質ナイロン製全長(mm)460
ハサミ・剪定 エスコハサミ・剪定エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。
全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン
菜園収穫鋏ショート チタンコート トップマン[工具・金物]菜園収穫鋏ショート チタンコートトップマン[工具・金物]
659税込725
1個
8日以内出荷
チタンコートで耐久性アップ・切れ味長持ち
切断能力(mm)6サイズ(mm)155
園芸ハサミ収穫用 トップマン[工具・金物]園芸ハサミ収穫用トップマン[工具・金物]
529税込582
1個
8日以内出荷
長時間の作業も手が疲れにくい!
仕様収穫用全長(mm)195刃長(mm)75
果樹菜園鋏チタンコート トップマン[工具・金物]果樹菜園鋏チタンコートトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
チタンコートを施した菜園鋏で、耐久性と切れ味アップ!
仕様チタンコート切断能力(mm)約10(生木切断時の目安)サイズ(mm)190
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
3,980税込4,378
1個
翌々日出荷
用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付 豊稔企販豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付豊稔企販
5,998税込6,598
1丁
4日以内出荷
最高級鋼安来鋼青紙を使用し匠の技の職人が一丁一丁丁寧に仕上げた逸品です。
用途植木の剪定、手入れ、盆栽の手入れなど。刃長(mm)90
本則光 芽切剪定鋏 金止 豊稔企販本則光 芽切剪定鋏 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)190
LPWA-470用替刃 近正LPWA-470用替刃近正
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PPタイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-470
トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー近正
6,498税込7,148
1丁
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K
Eversharp Garden Snips 多用途小型剪定ばさみ Kent & StoweEversharp Garden Snips 多用途小型剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
テクノロジーを採用しプラズマコーティングが施されている超鋭利な高炭素鋼の刃が付いたハサミ。剪定鋏としてはもちろんワイヤーカッターとしても使用できます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)175×110×20質量(g)150
剪定鋏 MROCAT剪定鋏MROCAT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
刈込ハサミ セーブインダストリー刈込ハサミセーブインダストリー
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)785切断能力(mm)【枝】~10ハンドル300mmサイズ(mm)190×560×75刃渡り(mm)185
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
鉄 大久保鋏 TKG鉄 大久保鋏TKG
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
国産のよく切れる大久保鋏。
全長(mm)180
ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 大久保鋏 越乃興三ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 大久保鋏越乃興三
2,198税込2,418
1個
欠品中
寸法(mm)180質量(g)322

農具』には他にこんなカテゴリがあります