絞り込み
切断対象
- 庭木(8)
- 果実(4)
- 果樹(4)
- 枝・小枝(1)
- 花(1)
- 芽(1)
- 野菜(2)
使用目的
- 切り花・摘花(1)
- 剪定(11)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(9)
- 枝刈り(7)
切断能力(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(8)
- 15(5)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(1)
刃長(mm)
- 48
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 1600~1800未満(1)
- 1800~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルス(14)
- 近正(9)
- エスコ(3)
- 越路(3)
- マック(1)
- ムサシ(1)
- サボテン(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- LOWE(ライオン)(1)
- 国之長(1)
モノタロウ・アルス・近正・エスコ・越路・マック・ムサシ・サボテン・DAISHIN(大進)・LOWE(ライオン)・国之長
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

剪定鋏 アルミ柄
(153件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
剪定鋏ブイエス
アルス(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
高級剪定鋏PRO
アルス(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付
アルス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチョキズーム
アルス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
ステン芽切鋏 尖直刃 BP
近正¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サビに強いステンレス刃仕様。収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。全長(mm)185刃長(mm)48質量(g)105
剪定鋏ブイエス ロータリー
アルス(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ライトチョキダブルズーム コンパクト
アルス(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(1.1kg)当日出荷女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量高枝鋏ライトチョキ
アルス(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。全長(mm)1815刃長(mm)48切断能力(mm)12トラスコ品番382-0297質量(g)550材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
衝撃吸収芽切鋏 左利き用
サボテン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途芽切りや収穫剪定。全長(mm)190刃長(mm)48仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的切り、剪定、収穫切断対象芽
園芸鋏 花パッチン
アルス(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。用途混み合った場所や高所の剪定に全長(mm)620刃長(mm)48切断能力(mm)9仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067質量(g)325使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き
アルス¥8,798税込¥9,6781本翌日出荷ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
菜園鋏 尖直刃ガード付袋入
近正¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。全長(mm)200刃長(mm)48質量(g)140
高級剪定鋏PRO用替刃
アルス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。用途生木の剪定使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。全長(m)1.8~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100
ステンレスぶどう手曲り鋏
越路(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)48材質ステンレス鋼替えバネバネ無し
カーボンチョキ 採集型
アルス¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチョキダブルズーム
アルス(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(1.1kg)欠品中わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1734~4100刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297質量(g)1140使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応
大型園芸ハサミ
近正¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃先が鋭く強靭な刃です。植木ハサミ型なので操作が手軽です。軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。用途剪定など。植木、花、野菜や青果の収穫。トラスコ品番409-4760材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂全長(mm)190刃長(mm)48
Gクラシック 花パッチン
アルス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷[Gクラシック]ベストコレクション。 。切ったものがつかめ、手元に取り寄せることができるので、トゲのあるバラの剪定にも最適です。 。SGマーク認定製品。用途剪定作業に全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48使用目的剪定作業切断対象花・枝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抗菌鋏
近正¥2,298税込¥2,5281個当日出荷園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業に使用可能です。全長(mm)195質量(g)110刃長(mm)48材質(柄部)ステンレス鋼板・プラスチックコーティング使用目的園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業材質(刃)ステンレス刃物鋼(フッ素加工・抗菌加工)アズワン品番4-4897-01
マック剪定鋏ミニ
マック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷女性でも握りやすい、小さめのハサミ。ラチェット式剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径 2cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本でこなせる、優れた剪定ハサミ材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165質量(g)125刃渡り(mm)48
EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm
DAISHIN(大進)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。用途剪定用、剪定用全長(mm)175刃長(mm)48切断能力(mm)18トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂質量(g)117使用目的剪定用
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)
エスコ¥9,150税込¥10,0651個翌日出荷付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。全長(m)1.77~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235材質(刃)高炭素刃物鋼![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143144-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷5段階伸縮。腕が疲れない超軽量タイプ。高強度アルミパイプ。毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。グリップ開き角度2段階切り替え式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。全長(m)1.75~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-30材質刃: 高炭素刃物鋼質量(g)810
スマートカット (伸縮なし)
ムサシ¥3,698税込¥4,0681丁翌日出荷花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定全長(mm)1804切断能力(mm)8刃長(mm)48仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580本体寸法(mm)1804×69×38使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
打物 芽切鋏
越路¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷信州型芽切と言われた形状、刃が短い、グリップ無しのプロ仕様用途果樹・菜園用全長(mm)170刃長(mm)48材質鍛造炭素鋼替えバネA-302























![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)













![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143144-170327-02.jpg)