絞り込み
切断対象
  • 庭木(3)
  • 果実(1)
  • 果樹(2)
  • 枝・小枝(2)
  • (1)
  • 野菜(3)
  • 食材(1)
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • 切り花・摘花(1)
  • 剪定(12)
  • 園芸・家庭菜園(2)
  • 手芸・クラフト(2)
  • 料理(1)
  • 果実などの採取・収穫(6)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(2)
  • 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
刃長(mm)
  • 65
  • 30(13)
  • 35(38)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(65)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(13)
  • 450~500未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
ブランド
  • ドウカン(4)
  • ニシガキ工業(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • アルス(2)
  • エスコ(1)
  • 浅香工業(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • カマキ(1)
  • 豊稔企販(1)
  • Berger(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
  • フェルコ(1)
  • 永吉(1)
  • おの義刃物(1)
  • 若獅子(1)
ドウカン・ニシガキ工業・BIGMAN(ビッグマン)・アルス・エスコ・浅香工業・ゴールデンスター・カマキ・豊稔企販・Berger・PRUMAN(プルーマン)・フェルコ・永吉・おの義刃物・若獅子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
園芸・ガーデニングセール

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング剪定鋏 ニシガキ工業

    ロング剪定鋏

    ニシガキ工業(67件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)188刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6トラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)80使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • 青果鋏 永吉

    青果鋏

    永吉(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
    用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210刃渡り(mm)65切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
  • 大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植木、鉢物、万能タイプ。
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
  • ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    直径30mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65最大切断径(Φmm)30使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
  • ロング剪定鋏用刃セット ニシガキ工業

    ロング剪定鋏用刃セット

    ニシガキ工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
    刃長(mm)65使用目的剪定鋏
  • A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物

    A型改良剪定鋏8インチ金止

    おの義刃物
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
    仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定
  • 高枝切プロ ニシガキ工業

    高枝切プロ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
    用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)刃長(mm)65仕様直刃使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
  • 剪定ハサミ フェルコ

    剪定ハサミ

    フェルコ
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
    用途あらゆる剪定作業に。材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業
  • キリ娘万能鋏 強力タイプ ゴールデンスター

    キリ娘万能鋏 強力タイプ

    ゴールデンスター
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。
    用途園芸・手芸・工作作業に全長(mm)185刃渡り(mm)65質量(g)130材質(柄部)樹脂使用目的園芸、工作作業、手芸材質(刃)炭素刃物鋼
  • 光山作 本職用剪定鋏 豊稔企販

    光山作 本職用剪定鋏

    豊稔企販(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    用途剪定用。全長(mm)200質量(g)220使用目的剪定用材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 剪定鋏  左利き 金止 ドウカン

    剪定鋏 左利き 金止

    ドウカン
    15,980税込17,578
    1丁
    翌々日出荷
    左利きの方にうれしい使い心地。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • 剪定鋏  金止 SF型 ドウカン

    剪定鋏 金止 SF型

    ドウカン
    8,198税込9,018
    1丁
    翌々日出荷
    バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • 170mm はさみ・裁ち小 エスコ

    170mm はさみ・裁ち小

    エスコ
    2,120税込2,332
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂全長(mm)170質量(g)約47刃長(mm)65
  • ガーデニングマルチはさみ ドウカン

    ガーデニングマルチはさみ

    ドウカン
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
    用途花や農作物の収穫に。トラスコ品番130-8114全長(mm)200材質/仕上刃物用特殊鋼質量(g)115刃長(mm)65切断能力(mm)約3(小枝用)使用目的収穫切断対象花、農作物アズワン品番64-8487-42
  • ガーデン万能鋏 ドウカン

    ガーデン万能鋏

    ドウカン
    33,980税込37,378
    1箱(24丁)
    翌日出荷
    受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。
    用途庭での剪定や芽切に切断能力(mm)6全長(mm)200刃長(mm)65トラスコ品番148-8840材質刃物用特殊鋼質量(g)170使用目的剪定、芽切アズワン品番64-8487-39
  • 青果鋏 玉ねぎ用 箱入 アルス

    青果鋏 玉ねぎ用 箱入

    アルス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
    用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210刃長(mm)65質量(g)118表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
  • シェフスター料理人鋏 アルス

    シェフスター料理人鋏

    アルス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
    用途食材のカットや食卓用鋏に全長(mm)200刃長(mm)65質量(g)100表面処理ハードクローム仕上げ使用目的カット、食卓用鋏切断対象食材材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)

    剪定芽切鋏 直刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
    寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
  • 刃長植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    刃長植木鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
    寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
  • 剪定鋏1200 Berger

    剪定鋏1200

    Berger
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
    用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)25刃長(mm)65トラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)255使用目的剪定作業、採果作業
  • 刃長大久保鋏全鋼 200mm 若獅子

    刃長大久保鋏全鋼 200mm

    若獅子
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
    用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)200刃長(mm)65切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈りアズワン品番64-3670-12
  • ロング摘果鋏 カマキ

    ロング摘果鋏

    カマキ
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    果実の剪定、採果に最適!
    全長(mm)210刃渡り(mm)65質量(g)130

農具』には他にこんなカテゴリがあります