絞り込み
切断対象
  • ホース(1)
  • 太枝(2)
  • (1)
  • 庭木(9)
  • 果実(2)
  • 果樹(6)
  • 枝・小枝(1)
  • 盆栽(4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • 野菜(3)
  • 高枝(1)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 切り花・摘花(2)
  • 剪定(19)
  • 園芸・家庭菜園(5)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 果実などの採取・収穫(8)
  • 枝刈り(6)
  • 生花・華道(2)
  • 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(7)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 50(1)
刃長(mm)
  • 50
  • 30(13)
  • 35(38)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(26)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
ブランド
  • 千吉(7)
  • カマキ(7)
  • Berger(6)
  • 越路(6)
  • エスコ(3)
  • キンボシ(3)
  • 永吉(3)
  • ニシガキ工業(2)
  • 近正(2)
  • 吉岡刃物製作所(2)
  • 兼次(2)
  • WIZ'A(2)
  • アルス(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 浅香工業(1)
  • 岡恒(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • サボテン(1)
  • ドウカン(1)
千吉・カマキ・Berger・越路・エスコ・キンボシ・永吉・ニシガキ工業・近正・吉岡刃物製作所・兼次・WIZ'A・アルス・BAHCO(バーコ)・浅香工業・岡恒・BIGMAN(ビッグマン)・サボテン・ドウカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定鋏ユニーク 岡恒

    剪定鋏ユニーク

    岡恒(96件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
  • パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉

    パイプ柄ミニ太枝切鋏

    千吉(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
    用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
  • プロタイプ剪定鋏 サボテン

    プロタイプ剪定鋏

    サボテン(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
    全長(mm)205刃長(mm)50
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏 4M

    千吉(20件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
    用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)刃長(mm)50(のこぎり 260)切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
  • アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉

    アルミ柄剪定鋏(FH)

    千吉(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)205刃長(mm)50切断能力(mm)15最大切断径(Φmm)15材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)230使用目的剪定作業切断対象庭木
  • ガーデニング鋏ロング刃 千吉

    ガーデニング鋏ロング刃

    千吉(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
    用途園芸鋏。全長(mm)約197刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR質量(g)約79使用目的園芸鋏
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏2段

    千吉(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
    用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
  • ステンレス剪定鋏 千吉

    ステンレス剪定鋏

    千吉(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
    用途剪定鋏材質ステンレス使用目的剪定鋏
  • ぶどう間引鋏 越路

    ぶどう間引鋏

    越路(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
    用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネバネ無し
  • 花実鋏(左手用) 越路

    花実鋏(左手用)

    越路(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
    用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m

    アルス
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
    用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
  • ステン摘果鋏 永吉

    ステン摘果鋏

    永吉(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
    用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。全長(mm)185刃渡り(mm)50切断能力(mm)約4(生木)使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業切断対象果実、芽、茎、野菜材質(刃)ステンレス鋼
  • プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業

    プロ200 剪定鋏

    ニシガキ工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木、果樹剪定用使用目的剪定切断対象果樹、植木
  • 生花鋏 吉岡刃物製作所

    生花鋏

    吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)50仕様カシメリベット(6mm)使用目的ガーデニング
  • FG フラワー鋏 万能用 浅香工業

    FG フラワー鋏 万能用

    浅香工業
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)170刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)約6材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂質量(g)70使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • 伸輝ロング芽切鋏 キンボシ

    伸輝ロング芽切鋏

    キンボシ
    1,998税込2,198
    1丁
    3日以内出荷
    庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
    用途庭木のお手入れに。全長(mm)約235質量(g)約150使用目的庭木の手入れ切断対象庭木刃渡り(mm)50
  • 家庭園芸 ガーデニング鋏 カマキ

    家庭園芸 ガーデニング鋏

    カマキ
    839税込923
    1丁
    翌々日出荷から6日以内出荷
    果実の剪定、採果に最適。
    用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸鋏 永吉

    園芸鋏

    永吉(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    先丸大久保型の使いやすい軽量設計!
    用途園芸、盆栽、草花、布、ホース等の切断に。全長(mm)170刃渡り(mm)50切断能力(mm)約5(生木)使用目的切断、園芸切断対象ホース、布、盆栽、草花材質(刃)刃物用特殊鋼
  • プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業

    プロ200 剪定鋏

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
    用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様赤柄、ハードクロムメッキ使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
  • レディース剪定鋏 千吉

    レディース剪定鋏

    千吉(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 剪定鋏 WIZ'A

    剪定鋏

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
  • 芽切鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    芽切鋏

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
    用途生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。寸法(mm)180全長(mm)190刃長(mm)50使用目的芽切切断対象生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
  • 200mm はさみ・万能(ギザ刃・バネ付/ステンレス製) エスコ

    200mm はさみ・万能(ギザ刃・バネ付/ステンレス製)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1本
    翌日出荷
    刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます
    全長(mm)200刃長(mm)50材質(刃)ステンレス
  • 芽切鋏 永吉

    芽切鋏

    永吉(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
    用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。全長(mm)195刃渡り(mm)50切断能力(mm)約5(生木)使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業切断対象果実、芽、茎、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
  • 剪定鋏1010 Berger

    剪定鋏1010

    Berger
    39,980税込43,978
    1セット(6丁)
    当日出荷
    最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
    用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)264使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008
  • プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ カマキ

    プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
  • 花実鋏 越路

    花実鋏

    越路
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
    用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネA-102
  • PSV-8用替刃 近正

    PSV-8用替刃

    近正
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続。鋭い切れ味で切断面もキレイ。
    用途アンビル剪定鋏8(PSV-8)の替刃として。材質高級炭素刃物工具鋼品番PSV-8タイプアンビル型刃長(mm)50コーティングフッ素コーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ
  • アンビル剪定鋏8 近正

    アンビル剪定鋏8

    近正
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    太くて硬い枝でもラクに切れるアンビル式剪定鋏です。アンビル式で切断時に力が一点に集中して太くて硬い枝でも少ない力でカットできます。刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続できます。鋭い切れ味で切断面もキレイです。
    用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃加工:無電解ニッケルメッキ+フッ素加工全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • 枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄) エスコ

    枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌々日出荷
    アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
    全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
  • 高枝切鋏 WIZ'A

    高枝切鋏

    WIZ'A
    3,980税込4,378
    1個
    翌々日出荷
    用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
  • 剪定鋏 MROCAT

    剪定鋏

    MROCAT
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
    用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
  • 花キール 園芸ハサミ 関兼常

    花キール 園芸ハサミ

    関兼常
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】PP樹脂全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)50
  • 園芸用ばさみ エスコ

    園芸用ばさみ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,940税込2,134
    1本(1本)
    翌日出荷
    用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに全長(mm)170質量(g)54刃長(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • B型剪定鋏 金止 ドウカン

    B型剪定鋏 金止

    ドウカン
    8,398税込9,238
    1丁
    翌々日出荷
    庭木・果樹園の剪定はもちろん、盆栽、ガーデニング用、生花用としてご使用いただけます。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • 兼次 プラ柄 万能剪定鋏 アイボリー キンボシ

    兼次 プラ柄 万能剪定鋏 アイボリー

    キンボシ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    軽量プラ柄タイプの剪定鋏
    全長(mm)180最大切断寸法(mm)6刃渡り(mm)50最大切断径(Φmm)6
  • 金星 小枝切鋏 鋼付 キンボシ

    金星 小枝切鋏 鋼付

    キンボシ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
    全長(mm)180刃渡り(mm)50
  • 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物

    剪定型芽切鋏7インチ金止

    おの義刃物
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
    仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)180刃長(mm)50使用目的剪定切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで切断能力(Φmm)10以下
  • 生花鋏 金星

    生花鋏

    金星
    3,398税込3,738
    1丁
    8日以内出荷
    安来鋼青紙使用
    用途生け花用鋏全長(mm)165刃長(mm)50材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的生け花用鋏材質(刃)炭素刃物鋼アズワン品番65-0325-36
  • 剪定鋏 ゴールド 兼次

    剪定鋏 ゴールド

    兼次(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    握り部のバランスがいい剪定鋏
    用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)スチール使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります