絞り込み
ブランド
切断対象
使用目的
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
30・35・40・42・45・48・50・55・60・65・70・75・80・130・150・160・165・180・195・210・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

2,159件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き) ドウカン立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)ドウカン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄超強力型太枝切鋏ゴールデンスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
欠品中
ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼
ライトチョキ専用鋸 金具付き アルスライトチョキ専用鋸 金具付きアルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230刃長(mm)180質量(g)102使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
虫ばね BIGMAN(ビッグマン)虫ばねBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
質量(g)9入数2
2.69-6.12m  高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-170質量(g)2620ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
フローリストS 近正フローリストS近正(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) アルス摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)アルス(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラチェット太枝切鋏 千吉ミニラチェット太枝切鋏千吉(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
大久保鋏 千吉 金大久保鋏千吉 金(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
レディース植木鋏 千吉レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
レディース剪定鋏 サボテンレディース剪定鋏サボテン(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート全長(mm)170質量(g)120刃長(mm)約45切断能力(mm)10(生木)
剪定鋏 千吉剪定鋏千吉
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
刈込鋏 空柄 白樫 鋼典刈込鋏 空柄 白樫鋼典(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)450質量(g)255
軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉軽量三段伸縮高枝切鋏千吉
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400タイプ3段伸縮切断能力(mm)生木:15まで使用目的剪定、整枝作業刃の種別アンビル刃
スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール)スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
ステンレスフラワーばさみ 万能型 セーブインダストリーステンレスフラワーばさみ 万能型セーブインダストリー
699税込769
1丁
当日出荷
見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として材質ステンレス鋼・ABS樹脂ピンク使用目的花鋏
ラチェット切替式太枝切鋏 千吉ラチェット切替式太枝切鋏千吉(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
植木鋏皮サック 型入 岡恒植木鋏皮サック 型入岡恒
3,298税込3,628
1個
当日出荷
岡恒植木鋏専用皮サックです。
全長(mm)260質量(kg)0.13
摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス摘果鋏ロングタイプ ステンレスアルス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
用途摘果や収穫など全長(mm)190刃長(mm)46仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)115使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
刃物シャープナー 千吉刃物シャープナー千吉(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。
用途刃物メンテナンス用品。仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX材質仕上げ用砥石:超硬タングステン使用目的メンテナンス
左手用剪定鋏 GISUKE(タカギ)左手用剪定鋏GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
コンパクトで軽く、手によくなじみ疲れにくい。手に優しいソフトグリップ。
寸法(mm)200切断サイズ許容/約15(1年目の若枝)
ステンレス芽切 摘果鋏 近正ステンレス芽切 摘果鋏近正(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
採果鋏  曲刃 越路採果鋏 曲刃越路(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用全長(mm)160刃長(mm)30材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
花実鋏(左手用) 越路花実鋏(左手用)越路(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
鋏正宗 剪定鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗 剪定鋏 本革サック吉岡刃物製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)210適合剪定鋏用材質牛革幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)厚さ(mm)約6適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-75
ザクト剪定鋏 210用本革ケース 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏 210用本革ケース三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種ZS-210
宝長久 刃長大久保鋏 浅香工業宝長久 刃長大久保鋏浅香工業
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)220使用目的園芸作業、農作業
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100浅香工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に全長(mm)182刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12トラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)146使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
クラフトチョキ プリザ アルスクラフトチョキ プリザアルス
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
太枝切付刈込鋏 チキチ太枝切付刈込鋏チキチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用使用目的剪定切断対象果樹、植木
松葉鋏 岡恒松葉鋏岡恒(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏全長(mm)190刃長(mm)45材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼質量(g)120
パイプ柄 刈込鋏 GARDEN FRIENDSパイプ柄 刈込鋏GARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。
用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
ラクラク刈込鋏 カルワザ カマキラクラク刈込鋏 カルワザカマキ
3,588税込3,947
1個
当日出荷
軽い操作でスイスイ切れる!!女性でも使いやすい刈込鋏!!倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)590質量(g)766
ラチェット鋏 替刃セット 千吉ラチェット鋏 替刃セット千吉(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の替刃。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R材質刃部:刃物鋼
日本製大久保鋏 藤光日本製大久保鋏藤光
1,498税込1,648
1個
当日出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)180切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
芽キズ鋏 MEBUKI改 サボテン芽キズ鋏 MEBUKI改サボテン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃ムサシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)切断径(mm)15(生木の場合)材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
木柄刈込鋏 羽剣木柄刈込鋏羽剣(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)160質量(g)800使用目的園芸用

農具』には他にこんなカテゴリがあります