絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(11)
- 2~3未満(12)
- 3~4未満(12)
- 5~6未満(23)
- 10~20未満(49)
- 20~30未満(36)
- 30~40未満(31)
- 50~60未満(68)
- 60~70未満(14)
- 100~200未満(119)
- 200~300未満(91)
- 300~400未満(66)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(92)
- 1000~2000未満(83)
- 2000~3000未満(49)
- 3000~4000未満(16)
- 5000~6000未満(16)
- 10000~20000未満(15)
- 20000~30000未満(8)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- 三商
- モノタロウ(31)
- climbing(クライミング)(210)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(328)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(161)
- NEG(日電理化硝子)(1,379)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(347)
- SIBATA(柴田科学)(335)
- TGK(東京硝子器械)(635)
- Thermo Fisher Scientific(416)
- Thermo Scientific Nalgene(165)
- アズワン(953)
- エスコ(381)
- ケニス(201)
- コスモスビード(304)
- サンプラテック(197)
- マルエム[理化学・容器](220)
- 日本理化学器械(NRK)(373)
- 旭製作所(232)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
特価

スポイトボトル
三商¥179~税込¥197~1個当日出荷ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。材質PE
ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25口形状細口
トラップ容器
三商¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
ステンレスシール容器 角型
三商¥699~税込¥769~1個当日出荷ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個4日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
ポリカバケツ
三商¥6,998税込¥7,6981個当日出荷透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。材質(本体)ポリカーボネート(PC)区分4●容量(L)12.7本体寸法(mm)Φ294×H268材質(フタ)PC材質(パッキン)エラストマーフタ寸法(mm)Φ310×H25フタの有無あり
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
タマカン
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。材質PE寸法(mm)192×142×H295容量(L)6口内径(Φmm)32
TPXメスシリンダー
三商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
PFAビーカー
三商¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
...
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら