絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(824)
  • エスコ(192)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ガードナー(118)
  • ミドリ安全(110)
  • 東洋リントフリー(108)
  • ゴールドウイン(101)
  • ADVANTEC(100)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(76)
  • Canon(61)
  • NEC三菱(57)
  • TexWipe(テックスワイプ)(55)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • ケニス(51)
  • ホーザン(49)
  • アドクリーン(45)
  • バークシャー(41)
  • 桜井(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    18,980税込20,878
    1個
    93日以内出荷
    静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
    仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
  • 静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm DESCO

    静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm

    DESCO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
    材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
  • ディスペンサー テープ 静電気防止 DESCO

    ディスペンサー テープ 静電気防止

    DESCO
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様ESD保護シンボルマークのラベルトラスコ品番859-0228質量(kg)1.9外形寸法(mm)25×25
  • 静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

    DESCO
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。
    仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品