絞り込み
ブランド
  • 日本バイリーン
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(827)
  • エスコ(193)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ガードナー(118)
  • ミドリ安全(110)
  • 東洋リントフリー(108)
  • ゴールドウイン(101)
  • ADVANTEC(100)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(76)
  • NEC三菱(61)
  • Canon(61)
  • TexWipe(テックスワイプ)(55)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • ケニス(52)
  • ホーザン(48)
  • アドクリーン(45)
  • バークシャー(41)
  • 桜井(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)

    日本バイリーン
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
    用途乾燥炉用。仕様難燃性材質芳香族ポリアミドろ過速度(風速)1m/s
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。風量(m3/min)56材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
  • フィレドンエアフィルター(一般再生用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(一般再生用)

    日本バイリーン
    79,980税込87,978
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
  • スクイージー 日本バイリーン

    スクイージー

    日本バイリーン
    9,509税込10,460
    1個
    10日以内出荷
    アルミニウム製のため、軽量です。
    仕様ハンドル種別Vileda(R)ハンドル材質ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄)寸法(mm)全長1000~1800アズワン品番3-6049-02
  • スクイージー 日本バイリーン

    スクイージー

    日本バイリーン
    10,099税込11,109
    1個
    翌々日出荷
    床面への密着度が高いです。アルミニウム製のため、軽量です。
    仕様スクイージー種別Vileda(R)材質スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム)寸法(mm)幅500アズワン品番3-6049-01
  • エコアルファ 日本バイリーン

    エコアルファ

    日本バイリーン
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度(℃)60℃以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • ポルベックダスタークロス 日本バイリーン

    ポルベックダスタークロス

    日本バイリーン
    32,980税込36,278
    1箱(130枚×3巻)
    7日以内出荷
    ディスポタイプ。静電気のチカラによって、毛髪や土ぼこりから細菌レベルの微細なダストまで強力に吸着。長繊維を用いた独自のパイル構造。0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適。病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品