絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,303)
  • ビーエム機器(687)
  • ベクトン・ディッキンソン(369)
  • アズワン(316)
  • Thermo Fisher Scientific(314)
  • Simport(277)
  • TPP(209)
  • コーニング(202)
  • WATSON(172)
  • TGK(東京硝子器械)(159)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • ケニス(141)
  • Porvair(122)
  • 三商(117)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • GVS(98)
  • Celltreat(90)
  • 栄研化学(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    78税込86
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファ

    ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface

    キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(40本)ほか
    当日出荷
    ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
    保存環境2~8℃(凍結しないこと)保管環境冷蔵
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • ステンレスシャーレ オオモリ

    ステンレスシャーレ

    オオモリ(5件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
  • ディスポシャーレ サンプラテック

    ディスポシャーレ

    サンプラテック(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
    トラスコ品番291-7084材質ポリスチレン(PS)容量(mL)60質量(g)172外径×高さH(Φmm×mm)90×15型番13395滅菌方法電子線照射滅菌質量(g/個)17.2
  • プラスチックシャーレ ナリカ

    プラスチックシャーレ

    ナリカ(1件のレビュー)
    280税込308
    1組(10個)
    当日出荷
    すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
    材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
  • ステンレスシャーレ(SUS304) サンダイヤ

    ステンレスシャーレ(SUS304)

    サンダイヤ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)滅菌未滅菌使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ

    ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)

    キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(40本)ほか
    当日出荷
    いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
    成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
    仕様γ線滅菌済(一括包装)保存方法室温(1~30℃)
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    種類フィルム培地保存方法2~8℃保管環境冷蔵(5℃)/常温輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    材質並ガラス滅菌なし
  • アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック ふき取り綿棒5本付パック プリマハム

    アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック ふき取り綿棒5本付パック

    プリマハム
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    当日出荷
    ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
    仕様ふき取り綿棒5本付パック感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ 栄研化学

    ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ

    栄研化学
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
    保管環境冷蔵表面積【培地】10cm2cm2
  • ダインテストペンキット Levelシリーズ Flexart

    ダインテストペンキット Levelシリーズ

    Flexart
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    表面の濡れ張力の評価が可能です。
  • アズノール滅菌シャーレ アズワン

    アズノール滅菌シャーレ

    アズワン(6件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1箱(500組)
    当日出荷
    外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
    仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453材質PS(ポリスチレン)高さ(mm)15径(Φmm)90滅菌済み耐熱温度(℃)約70滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8
  • 培養有柄針 TGK(東京硝子器械)

    培養有柄針

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
    仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
  • 拭き取り検査用スワブ アズワン

    拭き取り検査用スワブ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
  • 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学)

    一般細菌試験紙

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/24時間
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
  • プロチェックE-W 日研生物医学研究所

    プロチェックE-W

    日研生物医学研究所
    4,339税込4,773
    1袋(100本)
    当日出荷
    清掃・洗浄作業の効果確認に 残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。 綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
    寸法(mm)310×410×130保存方法4~25℃(暗所)アズワン品番2-8945-11
  • ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart キッコーマンバイオケミファ

    ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart

    キッコーマンバイオケミファ
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
    用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル質量(g)255電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本本体寸法(mm)65×176×40機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイデータ出力RLU(RelativeLightUnit)測定時間(秒)10データメモリ2000データアズワン品番2-8524-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ディスポコンラージ棒 ケニス

    ディスポコンラージ棒

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
    材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
  • ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール EDDING

    ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール

    EDDING(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
    耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 5mLチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,598税込8,358
    1袋(250本)
    当日出荷
    口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
    仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(100本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10枚×10包)
    当日出荷
    お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • 粉末培地 島津ダイアグノスティクス

    粉末培地

    島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本(300g)
    当日出荷
    仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
  • 大腸菌群試験紙 SIBATA(柴田科学)

    大腸菌群試験紙

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/15時間
  • MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC

    MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))

    JNC(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚×4袋)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
    保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵
  • 高純度精製水 アズワン

    高純度精製水

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
    仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
  • Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(50本×2袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
    用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
  • シャーレ アズワン

    シャーレ

    アズワン
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
    付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • 生培地 ポアメディア 栄研化学

    生培地 ポアメディア

    栄研化学
    890税込979
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保管環境冷蔵
...
バイオ・食品(菌)関連用品