絞り込み
ブランド
  • アトー
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(421)
  • アズワン(267)
  • ケニス(53)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(45)
  • Thermo Fisher Scientific(42)
  • コーニング(42)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(34)
  • WATSON(33)
  • 三商(30)
  • 島津ダイアグノスティクス(24)
  • Excel Scientific(20)
  • ベクトン・ディッキンソン(20)
  • ステム(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(18)
  • キッコーマンバイオケミファ(18)
  • サンプラテック(16)
  • 三菱ガス化学(15)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(15)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(14)
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パジェラン(R)Ace アトー

    パジェラン(R)Ace

    アトー
    159,800税込175,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
    寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7質量(g)740電源AC100~240V 50/60Hz 50VA大きさ164×94×193mmタイマー0~250分 アラーム付
  • 小型ブロッティンクインキュベーター 「マイミニブロック」 アトー

    小型ブロッティンクインキュベーター 「マイミニブロック」

    アトー
    65,980税込72,578
    1セット
    欠品中
    手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
    仕様可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7質量(kg)0.85(本体のみ)入力電圧(V)DC24、40W、AC100~240サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H)アズワン品番61-3733-85タイマー0~999 (min. or sec.)
  • 電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」 アトー

    電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」

    アトー
    44,799税込49,279
    1セット
    翌々日出荷
    高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
    仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)アズワン品番61-3733-73
バイオ・食品(菌)関連用品