ビーエム機器当日出荷
PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-64
ビーエム機器当日出荷
BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
ビーエム機器当日出荷から4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
ビーエム機器翌々日出荷
サイズ:Φ4.00x39.60x149.00mm
仕様●サイズ:Φ4.00x39.60x149.00mmアズワン品番65-3861-27
ビーエム機器翌々日出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-48
ビーエム機器翌々日出荷から4日以内出荷
SureSeal Sealing Films, Sterile。PCRプレート用シーリングフィルム。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
携帯自動接触角計エキシマ税込¥1,207,800¥1,098,000