絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,230)
- Merck(メルクミリポア)(1,152)
- TGK(東京硝子器械)(892)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(650)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(312)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(289)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
Ideal-Tek¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチップピンセットキット
Ideal-Tek¥9,999税込¥10,9991本当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
精密カッティングピンセット 100mm
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
IDEAL-TEK プローブ
Ideal-Tek¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。材質ステンレス全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek ミニピンセット
Ideal-Tek¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek フラットピンセット
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーチップピンセット CFRシリーズ
Ideal-Tek¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から12日以内出荷先端の交換が可能です材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
X型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mm
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781本当日出荷先端の交換が可能です材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー全長(mm)125先端径(mm)(チップ)0.5耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)アズワン品番4-1609-01























![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)