絞り込み
ブランド
  • ツクモ工学
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,234)
  • Merck(メルクミリポア)(1,139)
  • TGK(東京硝子器械)(893)
  • 三商(799)
  • tantore(757)
  • フロンケミカル(684)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(616)
  • ケニス(582)
  • 日本理化学器械(NRK)(383)
  • アラム(364)
  • 武藤化学(337)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(306)
  • 林純薬工業(301)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(297)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(262)
  • アイシス(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
  • 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    超小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    42日以内出荷
    ・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
  • 大型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    大型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥125,980税込¥138,578
    1個
    52日以内出荷
    ・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
  • 精密ラボジャッキ RJシリーズ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ RJシリーズ

    ツクモ工学
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    43日以内出荷
    Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
    寸法(mm)170×270アズワン品番3-5137-04
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    52日以内出荷
    ・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
    用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
  • 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    42日以内出荷
    ・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    24日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
  • 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    32日以内出荷
    ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。 オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り) 実験、研究に。
研究関連用品・実験用必需品