絞り込み
ブランド
  • ツクモ工学
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(8,033)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,712)
  • 三商(2,378)
  • ジーエルサイエンス(2,110)
  • Thermo Fisher Scientific(1,624)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,499)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(862)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • tantore(792)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
  • 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    超小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    68,980税込75,878
    1個
    42日以内出荷
    ・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
  • 大型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    大型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    125,980税込138,578
    1個
    52日以内出荷
    ・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
  • 精密ラボジャッキ RJシリーズ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ RJシリーズ

    ツクモ工学
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
    寸法(mm)170×270アズワン品番3-5137-04
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    62,980税込69,278
    1個
    52日以内出荷
    ・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
    用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
  • 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    62,980税込69,278
    1個
    42日以内出荷
    ・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
    用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
  • 精密ラボジャッキ ツクモ工学

    精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    68,980税込75,878
    1台
    32日以内出荷
    ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
  • 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学

    小型精密ラボジャッキ

    ツクモ工学
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。 オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り) 実験、研究に。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品