カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- モノタロウ(19)
- 三商(788)
- アズワン(734)
- フロンケミカル(604)
- ケニス(518)
- コクゴ(297)
- ナリカ(295)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- アラム(233)
- サンプラテック(122)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- エスコ(78)
- CC印(ニッカトー)(68)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- テラオカ(ANEX)(60)
- TRUSCO(58)
- ハマー(57)
- レオナ(51)
- ブランドをもっと見る
特価

フローインジケーター
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。材質PPタイプT型
洗浄びん
Kartell(カルテル)¥629~税込¥692~1本3日以内出荷衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし
マイクロテストチューブラック
Kartell(カルテル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)品番355外形寸法(mm)58×53.5×86Hスライド数(枚)8枚用耐熱温度(℃)120
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
水中試験管立
Kartell(カルテル)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
郵送用スライドケース
Kartell(カルテル)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
分液ロート受け PP 1個用 #970
Kartell(カルテル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-21材質PP受数1個用内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
分液ロート500mL PMP #978
Kartell(カルテル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
染色バット横型ふた付 10枚用 #351
Kartell(カルテル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。仕様外形寸法:85×70×50HmmTGK品番198-19-81-41品番351スライド数(枚)10枚用
水流ポンプ用コネクター#1396
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(5本)3日以内出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-02材質PP品番1396品名チューブコネクター内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
フローインジケーター
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
Kartell(カルテル)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm材質特別強化PP穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
ポリアスピレーター
Kartell(カルテル)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。付属品逆流防止弁材質ポリプロピレン全長(mm)190接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
染色バット
Kartell(カルテル)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷GVはガラス製、TPVはTPX製の染色バットです。 そのままスライドグラスを立てられる溝入りです。材質TPX寸法(mm)58×54×86収納枚数縦8枚
組織包埋カセット用スポンジ #2922
Kartell(カルテル)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。仕様寸法:30×25×2mmTGK品番198-19-96-26色カセット用スポンジ品番2922-04入数(枚)500
ロート受け PP 2個用 #269
Kartell(カルテル)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。TGK品番198-19-73-11品番269受数2個用
ロート受け PP 1個用 #268
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-12品番268受数1個用
メタルトレー 標準品 10枚 #2923
Kartell(カルテル)¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)3日以内出荷精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。仕様スタンダードTGK品番198-28-01-11寸法(mm)52×35×11品番2923入数(枚)10
メタルトレー 生物用 10枚 #2924
Kartell(カルテル)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。仕様生物用TGK品番198-28-01-12寸法(mm)52×35×11.6品番2924入数(枚)10
セーフティボックス用ラック
Kartell(カルテル)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。TGK品番198-19-80-03寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3品番570品名セーフティーボックス用ラック
セーフティボックス
Kartell(カルテル)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。TGK品番198-19-80-02寸法(mm)330×175×180H品番569品名セーフティーボックス
スライドボックス PS製
Kartell(カルテル)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷丈夫でそらないスライドボックスで、76×26mmのスライド用に溝がつけられているのでスライドが破損しません。記載事項が書ける索引カードがフタについています。フタは取外しできます。