カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Kartell(カルテル)
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,230)
- Merck(メルクミリポア)(1,152)
- TGK(東京硝子器械)(892)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(650)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(312)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(289)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る

フローインジケーター
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。材質PPタイプT型
フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
洗浄びん
Kartell(カルテル)¥629~税込¥692~1本3日以内出荷衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし
マイクロテストチューブラック
Kartell(カルテル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
分液ロート受け PP 1個用 #970
Kartell(カルテル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。TGK品番198-19-73-21材質PP受数1個用内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)品番355外形寸法(mm)58×53.5×86Hスライド数(枚)8枚用耐熱温度(℃)120
真空デシケーター用真空バルブのみ 229
Kartell(カルテル)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷TGK品番198-19-45-31材質本体材質:PC ニードル材質:PE寸法・径…チューブ接続部:Φ9.5 内径:12.4mm・円錐部…先端外径:約Φ8.3根元外径:Φ11 長さ:16mm・全長:58mm バルブ部高さ:39mm・バルブから右に伸びている太い部分の外径:Φ17.5先端外径(Φmm)8
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
真空デシケーター
Kartell(カルテル)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。仕様本体材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
PMP分液ロート 目盛付
Kartell(カルテル)¥13,365税込¥14,7021個翌々日出荷耐薬性があるPMP製の分液ロートです。材質PMP(TPX(R))容量(mL)500摺合せNS 29/32アズワン品番4-6526-01目盛単位(mL)25
円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付
Kartell(カルテル)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。材質PP、PE(蓋)サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
水中試験管立
Kartell(カルテル)¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
郵送用スライドケース
Kartell(カルテル)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
分液ロート500mL PMP #978
Kartell(カルテル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
組織包埋カセット用スポンジ #2922
Kartell(カルテル)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。仕様寸法:30×25×2mmTGK品番198-19-96-26色カセット用スポンジ品番2922-04入数(枚)500
染色バット横型ふた付 10枚用 #351
Kartell(カルテル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。仕様外形寸法:85×70×50HmmTGK品番198-19-81-41品番351スライド数(枚)10枚用
水流ポンプ用コネクター#1396
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(5本)3日以内出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-02材質PP品番1396品名チューブコネクター内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
フローインジケーター
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
ビュレット台 PP製 支柱付
Kartell(カルテル)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。本体質量(g)680
スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm
Kartell(カルテル)¥919税込¥1,0111本翌々日出荷フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。材質PP寸法(mm)Φ40×90容量(mL)12高さ(mm)底面からフタ下まで:約50スライド数(枚)10アズワン品番4-6525-01
真空デシケーター PP製
Kartell(カルテル)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
スライド用トレー PVC製
Kartell(カルテル)¥2,698~税込¥2,968~1枚3日以内出荷白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しています。材質PVC深さ(mm)約2(スライド枠)















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)