絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,227)
  • Merck(メルクミリポア)(1,150)
  • TGK(東京硝子器械)(893)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(678)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(582)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(308)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(288)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグカップ(転倒防止) ヤマト科学

    マグカップ(転倒防止)

    ヤマト科学
    4,590税込5,049
    1箱(6個)
    当日出荷
    薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
  • Cフレックスチューブ ヤマト科学

    Cフレックスチューブ

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷から15日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121最低使用温度(℃)-60材質C-フレックス規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172
  • 注入口ライナ ヤマト科学

    注入口ライナ

    ヤマト科学
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷
    不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
    容量(μL)870内径(mm)4
  • ラボピタ ヤマト科学

    ラボピタ

    ヤマト科学
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷
    衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
    材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
  • イージーロードポンプヘッド ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド

    ヤマト科学
    109,000税込119,900
    1個
    4日以内出荷
    モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。 ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。 一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
    適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS流量(mL/min)1.7~1700
  • イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド3(SUS)

    ヤマト科学
    119,000税込130,900
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ステンレスローラー数3個
  • マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
  • マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄

    ヤマト科学
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
  • マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具 ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
    質量(kg)0.1摘要標準タイプ
  • イージーロードポンプヘッドⅢ ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッドⅢ

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
    適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
  • ノープレンチューブ ヤマト科学

    ノープレンチューブ

    ヤマト科学
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷から31日以内出荷
    真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質ノープレン滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171
  • 可変ポンプ ヤマト科学

    可変ポンプ

    ヤマト科学
    549,800税込604,780
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)211質量(kg)6.6高さ(mm)216奥行(mm)274電源(V)単相100電源AC100VモーターDC75Wモーター(W)DC75回転数再現性±0.25%2018年トラスコ掲載ページ10 1170
  • ホットプレート付マグミキサー ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサー

    ヤマト科学
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
    付属品撹拌子30mm1個寸法(mm)184×202×114質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)300プレート寸法(mm)176×151モーターコンデンサモーター撹拌容量(mL)100~3000
  • ダイアフラム型真空ポンプ ヤマト科学

    ダイアフラム型真空ポンプ

    ヤマト科学
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
    質量(kg)3.9吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run最大寸法(mm)W146×D203×H182使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • ポンプヘッド(標準型65H) ヤマト科学

    ポンプヘッド(標準型65H)

    ヤマト科学
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)17トラスコ品番466-2601材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
  • ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学

    ポンプヘッド(標準型32H)

    ヤマト科学
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
  • ポンプヘッド(ステン80S) ヤマト科学

    ポンプヘッド(ステン80S)

    ヤマト科学
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)18トラスコ品番466-2636材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
  • イージーロードポンプヘッド3 ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド3

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    42日以内出荷
    チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ローラー数3個
  • 電源コード ヤマト科学

    電源コード

    ヤマト科学
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • 接続コード ヤマト科学

    接続コード

    ヤマト科学
    7,098税込7,808
    1個
    11日以内出荷
  • ACアダプタ電源 ヤマト科学

    ACアダプタ電源

    ヤマト科学
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • 真空ポンプ制御ユニットG ヤマト科学

    真空ポンプ制御ユニットG

    ヤマト科学
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
  • フューズトシリカチューブ ヤマト科学

    フューズトシリカチューブ

    ヤマト科学
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
    内径(Φmm)0.25
研究関連用品・実験用必需品