絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(43)
  • KNF(28)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • MasterFlex(26)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • ULVAC(アルバック)(19)
  • 佐藤真空(16)
  • ケニス(13)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • 岡野製作所(10)
  • コクゴ(9)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • バークル(7)
  • GILSON(ギルソン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーロードポンプヘッド ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド

    ヤマト科学
    109,000税込119,900
    1個
    4日以内出荷
    モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。 ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。 一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
    適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS流量(mL/min)1.7~1700
  • ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学

    ポンプヘッド(標準型32H)

    ヤマト科学
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
  • イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド3(SUS)

    ヤマト科学
    119,000税込130,900
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ステンレスローラー数3個
  • マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
  • マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄

    ヤマト科学
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
  • マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具 ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
    質量(kg)0.1摘要標準タイプ
  • イージーロードポンプヘッドⅢ ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッドⅢ

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
    適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
  • 可変ポンプ ヤマト科学

    可変ポンプ

    ヤマト科学
    549,800税込604,780
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)211質量(kg)6.6高さ(mm)216奥行(mm)274電源(V)単相100電源AC100VモーターDC75Wモーター(W)DC75回転数再現性±0.25%2018年トラスコ掲載ページ10 1170
  • ダイアフラム型真空ポンプ ヤマト科学

    ダイアフラム型真空ポンプ

    ヤマト科学
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
    質量(kg)3.9吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run最大寸法(mm)W146×D203×H182使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • ポンプヘッド(標準型65H) ヤマト科学

    ポンプヘッド(標準型65H)

    ヤマト科学
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)17トラスコ品番466-2601材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
  • ポンプヘッド(ステン80S) ヤマト科学

    ポンプヘッド(ステン80S)

    ヤマト科学
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)18トラスコ品番466-2636材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
  • イージーロードポンプヘッド3 ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド3

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    42日以内出荷
    チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ローラー数3個
  • 電源コード ヤマト科学

    電源コード

    ヤマト科学
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • 接続コード ヤマト科学

    接続コード

    ヤマト科学
    7,098税込7,808
    1個
    11日以内出荷
  • ACアダプタ電源 ヤマト科学

    ACアダプタ電源

    ヤマト科学
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • 真空ポンプ制御ユニットG ヤマト科学

    真空ポンプ制御ユニットG

    ヤマト科学
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
液送/ポンプ類