絞り込み
内径(Φmm)
- 0.25(1)
- 0.8(2)
- 1.6(2)
- 3.1(2)
- 4.8(2)
- 6.4(2)
- 7.9(2)
外径(Φmm)
- 0.35(1)
- 0.36(1)
- 4.1(2)
- 4.9~5(2)
- 6.5(2)
- 8.1~8.2(2)
- 9.7~9.8(2)
- 9.8~10(2)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
材質
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
- 7.6(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 30(1)
ブランド
- ヤマト科学
- モノタロウ(2)
- アズワン(154)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- コクゴ(43)
- 三商(43)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る

Cフレックスチューブ
ヤマト科学¥13,980~税込¥15,378~1巻5日以内出荷から15日以内出荷物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。材質C-フレックス全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172最低使用温度(℃)-60
ノープレンチューブ
ヤマト科学¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷から31日以内出荷真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171最低使用温度(℃)-51