絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,229)
  • Merck(メルクミリポア)(1,150)
  • TGK(東京硝子器械)(891)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(679)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(582)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(311)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(286)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌機用羽根 IKA

    撹拌機用羽根

    IKA
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
    仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド

    IKA
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • ホモジナイザー用チューブ IKA

    ホモジナイザー用チューブ

    IKA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
  • RV 10.2 フラスコ IKA

    RV 10.2 フラスコ

    IKA
    33,980税込37,378
    1個
    33日以内出荷
    エバポレータフラスコ ホウケイ酸ガラス製 3000ml(画像はNS29/32のタイプのフラスコです)。
    容量(mL)3000規格NS29/32番号コード:3843700アズワン品番61-0006-96
  • 真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ IKA

    真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ

    IKA
    459,800税込505,780
    1個
    7日以内出荷
    分離・ろ過・脱気などの多くの真空作業に適しています。 ポンプ速度22mL/min、到達真空度2mbarの高性能です。
    仕様(ポンプ速度(50/60Hz))1.32m3/h質量(kg)11.5サイズ150×370×375mm電圧AC100~240V口径(Φmm)(吸・排気)8排気速度(L/min)(最大)22到達真空度2mbarアズワン品番4-1796-02
  • 電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
    質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
  • チェックバルブ VC10.300 IKA

    チェックバルブ VC10.300

    IKA
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • IKA Tip bag IKA

    IKA Tip bag

    IKA
    22,980税込25,278
    1セット(20袋×500個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ピペットチップ
    仕様校正リング透明
  • IKA Linea IKA

    IKA Linea

    IKA
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LINEA ピペットスタンド頻繁にピペットを変える方に最適です。
    アズワン品番63-7057-22
  • IKA Pette fix IKA

    IKA Pette fix

    IKA
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
    容量固定チャンネル数1
  • ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ IKA

    ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ

    IKA
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
    仕様コード番号: 0020001208サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mmアズワン品番63-1289-03
  • スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ IKA

    スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ

    IKA
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
  • メビウス型撹拌羽根 IKA

    メビウス型撹拌羽根

    IKA
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
  • ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ IKA

    ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ

    IKA
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    T10basic及びR104用ホールディングクランプ
    タイプクランプ、コード番号: 0003372000アズワン品番61-0006-08
  • 撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根

    IKA
    75,980税込83,578
    1本
    6日以内出荷
    溶解型撹拌羽根
    直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
  • 撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根

    IKA
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
    直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
  • 遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列 IKA

    遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列

    IKA
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番4-1795-11
  • 手動リフト IKA

    手動リフト

    IKA
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
    仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300
  • 温度コントローラ IKA

    温度コントローラ

    IKA
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
    付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2計測範囲-50~450℃
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド

    IKA
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • 固定プランプ IKA

    固定プランプ

    IKA
    76,980税込84,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様コード番号:0003264400材質アルミニウムアズワン品番1-3730-12
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)15材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×246×90
  • 伸縮スタンド IKA

    伸縮スタンド

    IKA
    239,800税込263,780
    1個
    12日以内出荷
    ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
    仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    639,800税込703,780
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)5.76回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)電源AC100~115V 50/60Hzモーター容量700W処理量(mL)250~30000外寸法(mm)115×139×355アズワン品番1-6609-21
  • 安全メインスイッチ IKA

    安全メインスイッチ

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様防塵・防水(DIN EN60529):IP67、RW47 digital)や大型ホモジナイザー(例:ウルトラタラックス(R) T65シリーズ用)、コード番号:0003294800サイズ(mm)メイン/84×19×16、コンタクト/73×10×19アズワン品番1-3730-11
  • マグネットスターラ(ベーシック) IKA

    マグネットスターラ(ベーシック)

    IKA
    289,800税込318,780
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340プレート寸法(mm)Φ135保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×270×85アズワン品番1-1815-21
  • 真空ポンプ IKA

    真空ポンプ

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    VACSTAR liteは、ドライ真空およびオイルフリー真空アプリケーションに汎用的に使用できる、速度制御式2シリンダー真空ポンプです。耐薬品性メンブレンと9 mbarの到達真空圧を備えたこの真空ポンプは、実験室におけるほぼすべての標準的な真空アプリケーションに適しています。ロータリーエバポレーター、実験用リアクター、恒温槽、遠心分離機などの実験装置、そして従来のシュレンクラインや標準的なろ過システムでの使用に適化されているVACSTAR liteは、高い運転効率と柔軟性を提供します。堅牢な設計により、最小限のメンテナンスで長期的な信頼性を確保し、標準的な実験室プロセスに適した周辺機器です。
    仕様吸引レベル:2、限界圧:9 mbar(ガス安定器無)接続口径吸圧・吐圧:8質量(kg)8.5回転数285 - 1100 rpmポンプ速度/出力1 m3/h(50/60Hz)、最大:16.67 l/min(50/60Hz)シリンダー2アズワン品番60-9608-29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×292×280 mm入力圧力(MPa)10 - 1030 mbar
研究関連用品・実験用必需品