絞り込み
ブランド
- IKA
- アズワン(97)
- ケニス(81)
- 東京スクリーン(49)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(19)
- コクゴ(18)
- ナリカ(13)
- アキュラ(13)
- エスコ(12)
- サンプラテック(11)
- WARING(ワーリング)(10)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- MasterFlex(8)
- ヒューマニティ(8)
- 新光化成(7)
- ブランドをもっと見る

温度コントローラ
IKA¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2計測範囲-50~450℃
ホモジナイザー用チューブ
IKA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
電子制御攪拌機
IKA¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
ホットマグネットスターラー
IKA¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)15材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×246×90
ホモジナイザー
IKA¥639,800税込¥703,7801個12日以内出荷質量(kg)5.76回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)電源AC100~115V 50/60Hzモーター容量700W処理量(mL)250~30000外寸法(mm)115×139×355アズワン品番1-6609-21
安全メインスイッチ
IKA¥179,800税込¥197,7801個63日以内出荷仕様防塵・防水(DIN EN60529):IP67、RW47 digital)や大型ホモジナイザー(例:ウルトラタラックス(R) T65シリーズ用)、コード番号:0003294800サイズ(mm)メイン/84×19×16、コンタクト/73×10×19アズワン品番1-3730-11
マグネットスターラ(ベーシック)
IKA¥289,800税込¥318,7801個12日以内出荷質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340プレート寸法(mm)Φ135保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×270×85アズワン品番1-1815-21