研究関連用品・実験用必需品 :「マスターフレックス」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)7.5
耐熱温度(℃)-50~230
色半透明
回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)
質量(kg)4.1
モーター(W)DC37
電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)
回転方向正・逆回転切替可能
回転数再現性±5%
コネクタリモートコネクター:DB9(F)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
送液量(mL/min)1.8-220
適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114
電源(AC V)90-260
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132
許容差±0.18
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
色透明
温度範囲(℃)‐46~74
許容差±0.18
一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格FDA21 CFR 175.300
色無色透明
温度範囲(℃)-50~74
2本のチューブを同時装着可能
材質(ローター)SUS
適合チューブL/S13、14、16、25
流量(mL/min)0.06~1000
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適
長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減
外・可視光を通さないので光感変性試料に最適
ガス透過性は極めて小さい
色ベージュ
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-59~132
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得
食品用・乳製品用共に使用可
安定した流量で最長寿命
室温や加熱したオゾンに耐性
酸/アルカリに強い
断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい
電気的に高絶縁
色ベージュ
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
温度範囲(℃)-59~135
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
長寿命
非常に滑らかな内面
液中の粒子の付着が最少
吸着が少ない
抜群のバイオ適合性
添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし
無臭・非毒性・耐菌性
チューブ材の味はサンプルに移らない
天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
色半透明
仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-60~232
チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。
材質SUS
1組
¥29,980
税込¥32,978
47日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様)
0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間)
チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御
抽出物が少ない
ガス透過性は極めて小さい
色黄ばんだ白
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-67~135
材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き
回転数(min-1[r.p.m])35~200
電源AC100V、120mA
本体質量(kg)0.85
モーター(W)DC37
適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド
回転方向正・逆回転切替可能
適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114
流量(mL/min)2.1~560
回転数再現性±5%
1台
¥229,800
税込¥252,780
47日以内出荷
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。
圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。
560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6
回転数(min-1[r.p.m])60~600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224
回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)
接続口(本体)1/4インチNPTメス
送液量(mL/min)3.6~3400
空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min
圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
¥429,800
税込¥472,780
47日以内出荷
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8
色黒
仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒
規格FDA 21 CFR 177.2600
温度範囲(℃)-32~205
1箱(7.5m)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性
多くのイオン化溶媒に耐性あり
可塑剤なし
透明により送液をモニタ
低い抽出量
低いガス浸透性
電気的に高絶縁
色無色透明
仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-77~57
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間)
経年変化がなく酸化に耐性
透明で流れが見える
広範な耐化学薬品性
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
色無色透明
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300
温度範囲(℃)-50~74
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成
ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適
抽出は最少
ガス浸透少ない
電気的に高絶縁
色黄色
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色
規格なし
温度範囲(℃)-37~74
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。