研究関連用品・実験用必需品 :「20a 配管」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス 電源(V)AC200 接続ネジ 最大消費電力(W)10 定格電流(mA)50 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅 電源(V)AC200 接続ネジ 最大消費電力(W)10 定格電流(mA)50 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷) 呼び圧力10K
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅 電源(V)AC100 接続ネジ 呼び圧力10K マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷) 定格電流(mA)90 最大消費電力(W)9
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス 電源(V)AC100 接続ネジ 最大消費電力(W)9 定格電流(mA)90 マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷) 呼び圧力10K
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2 仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2 仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)