絞り込み
ブランド
  • ヤマナカ
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,234)
  • Merck(メルクミリポア)(1,139)
  • TGK(東京硝子器械)(893)
  • 三商(800)
  • tantore(757)
  • フロンケミカル(684)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(616)
  • ケニス(582)
  • 日本理化学器械(NRK)(383)
  • アラム(364)
  • 武藤化学(337)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(308)
  • ナリカ(299)
  • 林純薬工業(298)
  • コクゴ(297)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(262)
  • アイシス(187)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • ライトクランプ ヤマナカ

    ライトクランプ

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • D型クランプ ヤマナカ

    D型クランプ

    ヤマナカ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
    付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
  • パワーグリップクランプ ヤマナカ

    パワーグリップクランプ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
  • スタンドセット クランプ回転式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ回転式

    ヤマナカ(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    ムッフ付フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
  • 耐熱クランプ ヤマナカ

    耐熱クランプ

    ヤマナカ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
    材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカ

    ユニットスタンド用アタッチメント

    ヤマナカ
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    適合パイプ外径(Φmm)13
  • ムッフ ヤマナカ

    ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
  • クロスムッフ ヤマナカ

    クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
    材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ヤマナカ

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ヤマナカ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • ユニットスタンド ヤマナカ

    ユニットスタンド

    ヤマナカ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
    材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
  • スタンドセット クランプ固定式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ固定式

    ヤマナカ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    小型のセンサーなどを固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
  • 組立棒 ヤマナカ

    組立棒

    ヤマナカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)肉厚(mm)1外径(Φmm)13×13
  • 三ツ足スタンド ヤマナカ

    三ツ足スタンド

    ヤマナカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
  • コンパクトユニットスタンド ヤマナカ

    コンパクトユニットスタンド

    ヤマナカ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
  • パイプキャップ ヤマナカ

    パイプキャップ

    ヤマナカ
    ¥459税込¥505
    1組(10個)
    当日出荷
  • ステンレスパイプ Φ16 ヤマナカ

    ステンレスパイプ Φ16

    ヤマナカ
    ¥499~税込¥549~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ユニットスタンドや枠体強度向上にご使用ください。
    材質SUS304パイプ
  • 三つ足スタンド ヤマナカ

    三つ足スタンド

    ヤマナカ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
    寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68台座形状三ツ足
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
  • パイプ連結具 ヤマナカ

    パイプ連結具

    ヤマナカ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    組立パイプの交差部分を固定する締付金具です。
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    ¥469税込¥516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    7日以内出荷
    ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
  • コンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズ ヤマナカ

    コンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズ

    ヤマナカ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825アズワン品番63-4149-60
  • ユニットスタンド用 棚板 ヤマナカ

    ユニットスタンド用 棚板

    ヤマナカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    7日以内出荷
    縦支柱を利用しビス止めでしっかり固定できます。
    材質SUS304製
  • オールステンレス 平台スタンド ヤマナカ

    オールステンレス 平台スタンド

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSUS304製
    台座形状平形
  • フリーテーブル ヤマナカ

    フリーテーブル

    ヤマナカ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
    材質オールステンレス製サイズW1200×D750アズワン品番61-3732-50
  • 連結具 ヤマナカ

    連結具

    ヤマナカ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Φ16mmを固定する事ができます
    材質ステンレス鋼鈑製アズワン品番61-3732-33
  • 中間安定台 角パイプ用 ヤマナカ

    中間安定台 角パイプ用

    ヤマナカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    1-6670-02の角材固定用
    材質ステンレス鋼鈑製サイズ(mm)□13用アズワン品番61-3732-31
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    仕様台取付(mm):~65支柱サイズ(mm)Φ13用
  • スタンドセット クリップ型 ヤマナカ

    スタンドセット クリップ型

    ヤマナカ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
    仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23
研究関連用品・実験用必需品