絞り込み
ブランド
- ヤマナカ
- モノタロウ(6)
- アズワン(343)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(97)
- ナリカ(74)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- Kartell(カルテル)(22)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る

D型クランプ
ヤマナカ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
パワーグリップクランプ
ヤマナカ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
スタンドセット クランプ回転式
ヤマナカ(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
ユニットスタンド用アタッチメント
ヤマナカ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。適合パイプ外径(Φmm)13
締付金具
ヤマナカ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
クロスジョイント/クロスムッフ
ヤマナカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
ムッフ
ヤマナカ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
クロスムッフ
ヤマナカ¥798税込¥8781個当日出荷組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ヤマナカ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
Wクランプ
ヤマナカ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
スタンドセット クランプ固定式
ヤマナカ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型のセンサーなどを固定できます。材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
組立棒
ヤマナカ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)肉厚(mm)1外径(Φmm)13×13
コンパクトユニットスタンド
ヤマナカ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
ユニットスタンド
ヤマナカ¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm
ヤマナカ¥469税込¥5161本4日以内出荷ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
締付金具
ヤマナカ¥5,990~税込¥6,589~1個7日以内出荷ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
コンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズ
ヤマナカ¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825アズワン品番63-4149-60
三つ足スタンド
ヤマナカ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68台座形状三ツ足
スタンドセット クリップ型
ヤマナカ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23



















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)